Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Getriebe Fräs- und Bohrmaschine Modell MFB 45 TGV


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Getriebe Fräs- und Bohrmaschine MFB 45 TGV
Getriebe Fräs- und Bohrmaschine MFB 45 TGV
Weitere Produktbilder
Weitere Produktbilder
Weitere Produktbilder
Weitere Produktbilder
Artikel-Nr.:
     C6014-82100
Hersteller:
     ELMAG
Herst.-Nr.:
     82100
EAN/GTIN:
     9004853821004
Suchbegriffe:
Bohr- Fräsmaschine
Bohr- und Fräsmaschine
CNC Maschine
Fräs- und Bohrmaschine
  • Fräsleistung Ø 80 / 32 mm
  • Kubatur 820 x 240 x 470 mm
  • Spindelausladung 252 mm
  • Tischweg 420 x 180 mm
  • Schwenkbarer Fräskopf ± 90°, mit automatischer Höhenverstellung
  • Antriebsmotor 2-stufig 1.100 W / 850 W, 400 V
  • 12 Drehzahlen 75 - 3200 UpM
  • Rechts- und Linkslauf
  • Gewindeschneidmodus
  • Präzisions-Mikrovorschub
  • Frässpindel mit Präzisionslager
  • Anzugsspindel für hohe Sicherheit
  • Frässpindelschutzabdeckung
  • Bohrtiefenskala und -anschlag
  • Leichtgängiger, präziser Kreuztisch mit T-Nuten und Kühlmittelrinne
  • Kreuztisch X-Achse mit stufenlos einstellbarem Vorschub und Eilgang
  • Integriertes Kühlmittelsystem mit Rücklauf, Tank im Maschinensockel
  • Not-Aus-Taster / Nullspannungsauslöser
Weitere Informationen:
Bohrleistung in Stahl:
45 mm
Gewindeschneidleistung:
M20
Fräsleistung Planfräser:
80 mm
Fräsleistung Schaftfräser:
32 mm
Spindelaufnahme (Drehspindel):
MK 4
Drehzahlbereich 1:
75 - 1600 UpM
Drehzahlbereich 2:
150 - 3200 UpM
Drehzahlstufen:
12
Pinolenhub:
120 mm
T-Nuten, Breite:
14 mm
Fräskopfhub:
450 mm
Spindelausladung:
260 mm
Fräskopf Schwenkbereich:
± 90 °
Pinolenabstand Tisch:
25 - 475 mm
Pinolenvorschub:
0,10/0,18/0,28 mm/U
Frästischfläche:
800x240 mm
Pinolenvorschubstufen:
3
Tischweg X x Y:
455 x 180 mm
Motorleistung:
(2-stufig) 1100 / 850 W
Netzanschluss:
400/50 V/Hz
Kubatur:
820x240x475 mm
Länge x Breite:
1300 x 800 mm
Höhe:
1500 mm
Gewicht:
278 kg
Ursprungsland:
CN
Paketdiensfähig:
NEIN
Serienausstattung:
- Schnellspannbohrfutter B 16, 1-16 mm<br/>- Kegeldorn MK 4
Weitere Suchbegriffe: Fräsmaschine, bohr- fräsmaschine
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3.578,71*
  
Preis gilt ab 12 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.660,26*
€ 4.355,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.645,92*
€ 4.338,64
pro Stück
ab 4 Stück
€ 3.628,88*
€ 4.318,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.596,76*
€ 4.280,14
pro Stück
ab 8 Stück
€ 3.593,16*
€ 4.275,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.582,29*
€ 4.262,93
pro Stück
ab 12 Stück
€ 3.578,71*
€ 4.258,66
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ELMAG
82140
ab € 1.746,85*
Ähnlich
ELMAG
82141
ab € 1.861,32*
Ähnlich
ELMAG
82142
ab € 3.023,59*
Ähnlich
ELMAG
82143
ab € 3.179,83*
Ähnlich
ELMAG
82130
ab € 4.486,49*
Ähnlich
ELMAG
82101
ab € 3.951,60*
Ähnlich
ELMAG
82151
ab € 9.028,96*
Ähnlich
ELMAG
82152
ab € 12.519,61*
Ähnlich
ELMAG
82145
ab € 349,99*
Ähnlich
ELMAG
82146
ab € 441,93*
Ähnlich
ELMAG
82110
ab € 365,91*
Ähnlich
ELMAG
82133
ab € 15.600,97*
Ähnlich
ELMAG
82148
ab € 3.144,17*
Ähnlich
ELMAG
82131
ab € 7.251,22*
Ähnlich
ELMAG
82147
ab € 544,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.