Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Getriebe Fräs- und Bohrmaschine MFB 20 Vario


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Getriebe Fräs- und Bohrmaschine MFB 20 Vario
Getriebe Fräs- und Bohrmaschine MFB 20 Vario
Weitere Produktbilder
Weitere Produktbilder
Weitere Produktbilder
Artikel-Nr.:
     C6014-82140
Hersteller:
     ELMAG
Herst.-Nr.:
     82140
EAN/GTIN:
     9004853821400
Suchbegriffe:
Bohr- Fräsmaschine
Bohr- und Fräsmaschine
CNC Maschine
Fräs- und Bohrmaschine
  • Planfräsen - Schaftfräsen - Bohren
  • Stufenlose Drehzahlverstellung
  • Digitale Drehzahlanzeige
  • Not-Aus-Taster
  • Rechts- und Linkslauf
  • Drehzahlregler
  • Präzisions-Mikrovorschub
  • Digitale Bohrtiefenanzeige
  • Pinolenfixierung
  • Bedienheben mit Fixierung
  • Frässpindel mit Präzisionslager
  • Anzugsspindel für hohe Sicherheit
  • Leichtgängiger, präziser Kreuztisch mit T-Nuten und Kühlmittelrinne
  • Frässpindelschutzabdeckung
  • Bohrtiefenskala
  • Nullspannungsauslöser
  • Maschinenständer optional erhältlich
Weitere Informationen:
Bohrleistung in Stahl:
20 mm
Gewindeschneidleistung:
M14
Fräsleistung Planfräser:
63 mm
Fräsleistung Schaftfräser:
16 mm
Spindelaufnahme (Drehspindel):
MK 2
Drehzahlbereich 1:
50 - 1125 UpM
Drehzahlbereich 2:
100 - 2250 UpM
Drehzahlstufen:
stufenlos
Pinolenhub:
50 mm
T-Nuten, Breite:
12 mm
Fräskopfhub:
375 mm
Spindelausladung:
184 mm
Fräskopf Schwenkbereich:
± 90 °
Pinolenabstand Tisch:
0 - 375 mm
Frästischfläche:
500x180 mm
Tischweg X x Y:
280 x 175 mm
Motorleistung:
600 W
Netzanschluss:
230/50 V/Hz
Kubatur:
500x180x375 mm
Länge x Breite:
745 x 570 mm
Höhe:
935 mm
Gewicht:
103 kg
Ursprungsland:
CN
Paketdiensfähig:
NEIN
MFB 20 / MFB 20-L / MFB 30 / MFB 30-L Vario:
Mit den kompakten Fräs- und Bohrmaschinen MFB 20 Vario und M
Serienausstattung:
- Schnellspannbohrfutter B16, 1 - 16 mm<br/>- Kegeldorn MK 2
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.620,28*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.786,57*
€ 2.126,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.682,85*
€ 2.002,59
pro Stück
ab 4 Stück
€ 1.670,23*
€ 1.987,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.641,26*
€ 1.953,10
pro Stück
ab 8 Stück
€ 1.639,62*
€ 1.951,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.624,15*
€ 1.932,74
pro Stück
ab 12 Stück
€ 1.622,53*
€ 1.930,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.620,28*
€ 1.928,13
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ELMAG
82141
ab € 1.723,66*
Ähnlich
ELMAG
82142
ab € 3.023,59*
Ähnlich
ELMAG
82143
ab € 3.179,83*
Ähnlich
ELMAG
82130
ab € 4.487,14*
Ähnlich
ELMAG
82101
ab € 3.953,11*
Ähnlich
ELMAG
82100
ab € 3.577,02*
Ähnlich
ELMAG
82151
ab € 7.678,89*
Ähnlich
ELMAG
82152
ab € 12.519,61*
Ähnlich
ELMAG
82145
ab € 351,55*
Ähnlich
ELMAG
82146
ab € 441,03*
Ähnlich
ELMAG
82110
ab € 365,08*
Ähnlich
ELMAG
82133
ab € 15.600,97*
Ähnlich
ELMAG
82148
ab € 3.144,17*
Ähnlich
ELMAG
82131
ab € 7.251,22*
Ähnlich
ELMAG
82147
ab € 544,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.