Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RUMOLD Technisches Zeichendreieck mit Schneidekante aus Stahl, Art. 1080, transparentes Acrylglas, Länge Hypotenuse 250 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalansicht - RUMOLD Technisches Zeichendreieck mit Schneidekante aus Stahl, Art. 1080, transparentes Acrylglas, Länge Hypotenuse 250 mm
Normalansicht - RUMOLD Technisches Zeichendreieck mit Schneidekante aus Stahl, Art. 1080, transparentes Acrylglas, Länge Hypotenuse 250 mm
Artikel-Nr.:
     C609-1080
Hersteller:
     RUMOLD
Herst.-Nr.:
     1080
EAN/GTIN:
     4012108172103
Suchbegriffe:
Geo-Dreieck
Geodreieck
Geometrie-Dreieck
Geometriedreieck

RUMOLD Technisches Zeichendreieck mit Schneidekante aus Stahl, Art. 1080, transparentes Acrylglas, Länge Hypotenuse 250 mm

Technisches Zeichendreieck 250 mm, mit Schneidekante, Art. 1080, aus transparentem Acrylglas, mit Schneidekante aus Stahl an der Hypotenuse, mit festem Griff. Farbig hinterlegte Gradskala, durchgehende mm-Teilung zum Zeichnen von Parallelen, Katheten mit durchgehenden Facetten, in umweltfreundlichem PP-Etui.
Länge der Hypotenuse 250 mm

Artikeldetails:

  • Technisches Zeichendreieck 250 mm, mit Schneidekante
  • aus transparentem Acrylglas
  • mit Schneidekante aus Stahl an der Hypotenuse
  • mit festem Griff
  • Farbig hinterlegte Gradskala
  • durchgehende mm-Teilung zum Zeichnen von Parallelen
  • Katheten mit durchgehenden Facetten
  • in umweltfreundlichem PP-Etui
  • Länge der Hypotenuse 250 mm
Weitere Suchbegriffe: Zeichen-Dreieck, Zeichendreieck, zeichendreieck 25cm 45 grad, zeichen dreieck, zeichendreieck rumold, rumold maßstab, rumold Maßstäbe, kontrollmaßstab, Kontrollmaßstäbe, Lineale, Maßstabslineale, Zeichenlineale, Präzisions-Lineale, Präzisionslineale, bürolineale, Normallineale, Technikerlineale, Techniker-Lineale, Werkstattlineale, flachlineale, Zeichen-lineale, Zeichenzubehöre, Bürobedarf, Schulbedarf, Zeichenbedarf, Grafikbedarf, Schneidelineale, Schneide-Lineale, Schneidekanten, Stahlschneidekanten, Schneidlineale, Schneid-Lineale, Schneiden, Schneidematte-Lineale, Schneidematte-Schneidlineale, Schneidemattelineale, SchneidematteSchneidlineale, Schullineale, Schülerlineale, Griffleistenlineale, Griffleisten-Lineale, Stahllineale, Stahl-Lineale, Acryllineale, Acryl-Lineale, Acrylglaslineale, Acrylglas-Lineale, Acrylglasdreiecke, Acrylglas-Dreiecke, Acryldreiecke, Acryl-Dreiecke, Geodreiecke, Geo-Dreiecke, Geometrie-Dreiecke, Geometriedreiecke, Zeichendreiecke, Zeichen-Dreiecke, Winkelmesser, TZ Dreiecke, TZ-Dreiecke, Technikerdreiecke, Zeichendreieck 45°, Zeichendreiecke 45°
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,52*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,89*
€ 15,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,65*
€ 15,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,66*
€ 13,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,31*
€ 13,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,80*
€ 12,85
pro Stück
ab 25 Stück
€ 10,79*
€ 12,84
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,52*
€ 10,14
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
RUMOLD
639/100
ab € 25,87*
Sonstiges
RUMOLD
639/30
ab € 9,19*
Sonstiges
RUMOLD
639/50
ab € 12,47*
Sonstiges
RUMOLD
938110
ab € 23,71*
Sonstiges
RUMOLD
938125
ab € 44,93*
Sonstiges
RUMOLD
938103
ab € 7,28*
Sonstiges
RUMOLD
938105
ab € 10,83*
Sonstiges
RUMOLD
938106
ab € 12,74*
Sonstiges
RUMOLD
659/100
ab € 42,38*
Sonstiges
RUMOLD
659/30
ab € 15,00*
Sonstiges
RUMOLD
659/50
ab € 24,21*
Sonstiges
RUMOLD
659/70
ab € 34,33*
Sonstiges
RUMOLD
663/100
ab € 55,31*
Sonstiges
RUMOLD
663/30
ab € 20,27*
Sonstiges
RUMOLD
663/50
ab € 28,80*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.