Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RUMOLD Präzisions-Dreikantmaßstab Art. 195, Aluminium, 3 farbige Hohlkehlen, Ø 14 mm, Schlank, Länge 15 cm, Teilung architect 1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalansicht - RUMOLD Präzisions-Dreikantmaßstab Art. 195, Aluminium, 3 farbige Hohlkehlen, Ø 14 mm, Schlank, Länge 15 cm, Teilung architect 1
Normalansicht - RUMOLD Präzisions-Dreikantmaßstab Art. 195, Aluminium, 3 farbige Hohlkehlen, Ø 14 mm, Schlank, Länge 15 cm, Teilung architect 1
RUMOLD Präzisions-Dreikantmaßstab Aluminium schlank 15 cm Art. 195, Gesamtansicht (Beispielabbildung)
Querschnitt Dreikantmaßstab Aluminium schlank
Teilung architect 1 = 1:20; 1:25; 1:50; 1:75; 1:100; 1:125
Artikel-Nr.:
     C609-195/1/15
Hersteller:
     RUMOLD
Herst.-Nr.:
     195/1/15
EAN/GTIN:
     4012108160704
Suchbegriffe:
Alu Lineal
Alulineal
Aluminium-Lineal
Aluminiumlineal

RUMOLD Präzisions-Dreikantmaßstab Art. 195, Aluminium, 3 farbige Hohlkehlen, Ø 14 mm, Schlank, Länge 15 cm, Teilung architect 1

Präzisions-Dreikantmaßstab, Ø 14 mm, Länge 15 cm, Art. 195 Schlank, aus Aluminium, drei farbige Hohlkehlen, mit Präzisionsteilungen, im Kunststoff-Etui mit Aufhängeloch.
Teilung architect 1 = 1:20; 1:25; 1:50; 1:75; 1:100; 1:125

Artikeldetails:

  • Präzisions-Dreikantmaßstab, Schlank, Ø 14 mm, Länge 15 cm
  • aus Aluminium
  • drei farbige Hohlkehlen
  • mit Präzisionsteilungen
  • in Kunststoff-Schiebeetui
  • Teilung architect 1 = 1:20; 1:25; 1:50; 1:75; 1:100; 1:125
Weitere Suchbegriffe: Dreikantlineal, Dreikantmaßstab, Reduktionsmaßstab, Präzisions-Lineal, Präzisionslineal, rumold dreikantmaßstab architekt, dreikantlineal alu, dreikantlineal rumold, Kontrollmaßstab, Maßstab, Maßstäbe, rumold dreikantmaßstab 15cm ingenieur, dreikantmaßstab 15cm rumold architekt, kontrollmaßstab, rumold maßstab, Dreikantlineale, Dreikantmaßstäbe, Lineale, Präzisionsmaßstab, Präzisionsmaßstäbe, Zeichenzubehöre, reduktions dreikant, Reduktionsmaßstäbe, dreikantlineal vermessung 15cm, Plastiklineal, rumold Aluminiumlineal 15 cm, Aluminium lineal, Aluminium lineal 15cm, Dreikant-Reduktionsmaßstab, DreikantReduktionsmaßstab, Präzisions-Dreikantmaßstab, PräzisionsDreikantmaßstab, Bürobedarf, Schulbedarf, Zeichenbedarf, Grafikbedarf
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,95*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,31*
€ 12,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,21*
€ 12,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,62*
€ 11,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,22*
€ 10,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,82*
€ 10,50
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,95*
€ 8,27
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RUMOLD
195/1/10
ab € 2,95*
Ähnlich
RUMOLD
195/4/10
ab € 4,05*
Ähnlich
RUMOLD
195/DIN/10
ab € 2,99*
Ähnlich
RUMOLD
195S/1/30
ab € 5,97*
Ähnlich
RUMOLD
195S/4/30
ab € 5,98*
Ähnlich
RUMOLD
195S/DIN/30
ab € 5,98*
Ähnlich
RUMOLD
195S/MB/30
ab € 7,79*
Ähnlich
RUMOLD
195/1/30
ab € 6,50*
Ähnlich
RUMOLD
195/4/30
ab € 6,44*
Ähnlich
RUMOLD
195/DIN/30
ab € 6,47*
Ähnlich
RUMOLD
195/1/50
ab € 35,25*
Ähnlich
RUMOLD
195/4/50
ab € 35,25*
Ähnlich
RUMOLD
195/DIN/50
ab € 35,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.