Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RUMOLD Präzisions-Dreikantmaßstab Art. 195, Aluminium, 3 farbige Hohlkehlen, Ø 14 mm, Schlank, Länge 30 cm, Teilung ingenieur DIN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalansicht - RUMOLD Präzisions-Dreikantmaßstab Art. 195, Aluminium, 3 farbige Hohlkehlen, Ø 14 mm, Schlank, Länge 30 cm, Teilung ingenieur DIN
Normalansicht - RUMOLD Präzisions-Dreikantmaßstab Art. 195, Aluminium, 3 farbige Hohlkehlen, Ø 14 mm, Schlank, Länge 30 cm, Teilung ingenieur DIN
RUMOLD Präzisions-Dreikantmaßstab Aluminium schlank 30 cm Art. 195, Gesamtansicht (Beispielabbildung)
RUMOLD Präzisions-Dreikantmaßstab Aluminium schlank 30 cm Art. 195, Gesamtansicht (Beispielabbildung)
Querschnitt Dreikantmaßstab Aluminium schlank
Teilung ingenieur DIN = 1:2,5; 1:5; 1:10; 1:20; 1:50; 1:100
Artikel-Nr.:
     C609-195S/DIN/30
Hersteller:
     RUMOLD
Herst.-Nr.:
     195S/DIN/30
EAN/GTIN:
     4012108201506
Suchbegriffe:
Alu Lineal
Alulineal
Aluminium-Lineal
Aluminiumlineal

RUMOLD Präzisions-Dreikantmaßstab Art. 195, Aluminium, 3 farbige Hohlkehlen, Ø 14 mm, Schlank, Länge 30 cm, Teilung ingenieur DIN

Präzisions-Dreikantmaßstab, Ø 14 mm, Länge 30 cm, Art. 195 Schlank, aus Aluminium, drei farbige Hohlkehlen, mit Präzisionsteilungen, in Kunststoff-Schiebeetui.
Teilung ingenieur DIN = 1:2,5; 1:5; 1:10; 1:20; 1:50; 1:100

Artikeldetails:

  • Präzisions-Dreikantmaßstab, Schlank, Ø 14 mm, Länge 30 cm
  • aus Aluminium
  • drei farbige Hohlkehlen
  • mit Präzisionsteilungen
  • in Kunststoff-Schiebeetui
  • Teilung ingenieur DIN = 1:2,5; 1:5; 1:10; 1:20; 1:50; 1:100
Weitere Suchbegriffe: Dreikantlineal, Dreikantmaßstab, Reduktionsmaßstab, Präzisions-Lineal, Präzisionslineal, dreikantmaßstab 30cm rumold architekt, dreikantlineal rumold, dreikantlineal, Kontrollmaßstab, Maßstab, Maßstäbe, rumold dreikantmaßstab 30cm ingenieur, dreikantmaßstab 30cm rumold, kontrollmaßstab, rumold maßstab, Dreikantlineale, Dreikantmaßstäbe, Lineale, Präzisionsmaßstab, Präzisionsmaßstäbe, Zeichenzubehöre, reduktions dreikant, Reduktionsmaßstäbe, dreikantlineal 30cm, Plastiklineal, rumold Aluminiumlineal 30 cm, Aluminium lineal, Aluminium lineal 30cm, Dreikant-Reduktionsmaßstab, DreikantReduktionsmaßstab, Präzisions-Dreikantmaßstab, PräzisionsDreikantmaßstab, Bürobedarf, Schulbedarf, Zeichenbedarf, Grafikbedarf
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,98*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,02*
€ 10,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,93*
€ 10,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,48*
€ 10,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,11*
€ 9,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,78*
€ 9,26
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,98*
€ 7,12
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RUMOLD
195/1/10
ab € 2,93*
Ähnlich
RUMOLD
195/4/10
ab € 4,06*
Ähnlich
RUMOLD
195/DIN/10
ab € 2,99*
Ähnlich
RUMOLD
195/1/15
ab € 6,98*
Ähnlich
RUMOLD
195S/1/30
ab € 5,97*
Ähnlich
RUMOLD
195S/4/30
ab € 5,98*
Ähnlich
RUMOLD
195S/MB/30
ab € 7,80*
Ähnlich
RUMOLD
195/1/30
ab € 6,50*
Ähnlich
RUMOLD
195/4/30
ab € 6,45*
Ähnlich
RUMOLD
195/DIN/30
ab € 6,44*
Ähnlich
RUMOLD
195/1/50
ab € 35,25*
Ähnlich
RUMOLD
195/DIN/50
ab € 35,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.