Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RUMOLD Stahllineal, Art. 486 c, massiver Edelstahl, geschraubter Griffkopf, Länge 1000 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalansicht - RUMOLD Stahllineal, Art. 486 c, massiver Edelstahl, geschraubter Griffkopf, Länge 1000 mm
Normalansicht - RUMOLD Stahllineal, Art. 486 c, massiver Edelstahl, geschraubter Griffkopf, Länge 1000 mm
RUMOLD Stahllineal 1000 mm Art. 486 c, Gesamtansicht (Beispielabbildung)
Querschnitt Stahllineal, Art. 486 c
Artikel-Nr.:
     C609-486c/1000
Hersteller:
     RUMOLD
Herst.-Nr.:
     486c/1000
EAN/GTIN:
     4012108021401
Suchbegriffe:
Normallineal
Stahllineal
Technikerlineal
Werkstattlineal

RUMOLD Stahllineal, Art. 486 c, massiver Edelstahl, geschraubter Griffkopf, Länge 1000 mm

Stahllineal, Art. 486 c, aus massivem Edelstahl, mit Facette, Griffknopf geschraubt und leicht abschraubbar, mm-Teilung lasergraviert, Querschnitt 49 x 4 mm, in Kunststoffhülle mit Eurolochanhänger.
Länge 300 mm

Artikeldetails:

  • Stahllineal
  • aus massivem Edelstahl
  • mit Facette
  • Griffknopf geschraubt und leicht abschraubbar
  • mm-Teilung lasergraviert
  • Querschnitt 49 x 4 mm
  • in Kunststoffhülle mit Eurolochanhänger
  • Länge 300 mm
Weitere Suchbegriffe: stahllineal 100 cm, stahllineal, rumold stahllineal, 486 c/1000, 100 cm, rumold maßstab, rumold Maßstäbe, kontrollmaßstab, Kontrollmaßstäbe, Lineale, Maßstabslineale, Zeichenlineale, Präzisions-Lineale, Präzisionslineale, bürolineale, Normallineale, Technikerlineale, Techniker-Lineale, Werkstattlineale, flachlineale, Zeichen-lineale, Zeichenzubehöre, Bürobedarf, Schulbedarf, Zeichenbedarf, Grafikbedarf, Schneidelineale, Schneide-Lineale, Schneidekanten, Stahlschneidekanten, Schneidlineale, Schneid-Lineale, Schneiden, Schneidematte-Lineale, Schneidematte-Schneidlineale, Schneidemattelineale, SchneidematteSchneidlineale, Schullineale, Schülerlineale, Griffleistenlineale, Griffleisten-Lineale, Stahllineale, Stahl-Lineale, Edelstahllineale, Edelstahl-Lineale, rostfreies Lineal, rostfreie Lineale, Arbeitsmaßstab, Arbeitsmaßstäbe, Leichtmetallmaßstab, Leichtmetallmaßstäbe, Edelstahlmaßstab, Edelstahlmaßstäbe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 94,59*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
RUMOLD
639/100
ab € 25,84*
Sonstiges
RUMOLD
639/30
ab € 9,17*
Sonstiges
RUMOLD
639/50
ab € 12,50*
Sonstiges
RUMOLD
938110
ab € 23,65*
Sonstiges
RUMOLD
938125
ab € 44,93*
Sonstiges
RUMOLD
938103
ab € 7,27*
Sonstiges
RUMOLD
938105
ab € 11,69*
Sonstiges
RUMOLD
938106
ab € 12,71*
Sonstiges
RUMOLD
659/100
ab € 42,40*
Sonstiges
RUMOLD
659/30
ab € 14,97*
Sonstiges
RUMOLD
659/50
ab € 24,21*
Sonstiges
RUMOLD
659/70
ab € 34,34*
Sonstiges
RUMOLD
663/100
ab € 55,19*
Sonstiges
RUMOLD
663/30
ab € 20,31*
Sonstiges
RUMOLD
663/50
ab € 28,70*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.