Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RUMOLD Zeichendreieck Spitzwinkel (60°), hochwertiger Kunststoff, leicht getönt, Ausziehkante mit mm-Teilung, Länge 20 cm (lange Kathete)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalansicht - RUMOLD Zeichendreieck Spitzwinkel (60°), hochwertiger Kunststoff, leicht getönt, Ausziehkante mit mm-Teilung, Länge 20 cm (lange Kathete) (Beispielabbildung)
Normalansicht - RUMOLD Zeichendreieck Spitzwinkel (60°), hochwertiger Kunststoff, leicht getönt, Ausziehkante mit mm-Teilung, Länge 20 cm (lange Kathete) (Beispielabbildung)
Artikel-Nr.:
     C609-6220
Hersteller:
     RUMOLD
Herst.-Nr.:
     6220
EAN/GTIN:
     4012108023108
Suchbegriffe:
Geo-Dreieck
Geodreieck
Geometrie-Dreieck
Geometriedreieck

RUMOLD Zeichendreieck Spitzwinkel (60°), hochwertiger Kunststoff, leicht getönt, Ausziehkante mit mm-Teilung, Länge 20 cm (lange Kathete)

Zeichendreieck Spitzwinkel (60°), aus hochwertigem Kunststoff, leicht getönt, durchgehende Ausziehkante, mit mm-Teilung, 0-Punkt ab Außenkante und Lotlinie. Im Einzeletui.
Länge der langen Kathete: 20 cm

Artikeldetails:

  • Zeichendreieck Spitzwinkel (60°)
  • aus hochwertigem Kunststoff, leicht getönt
  • durchgehende Ausziehkante
  • mit mm-Teilung
  • 0-Punkt ab Außenkante und Lotlinie
  • im Einzeletui
  • Länge der langen Kathete: 20 cm
Weitere Suchbegriffe: Spitzwinkel, Zeichen-Dreieck, Zeichendreieck, rumold zeichendreieck 60 grad, zeichen dreieck, zeichendreieck rumold, rumold maßstab, rumold Maßstäbe, kontrollmaßstab, Kontrollmaßstäbe, Lineale, Maßstabslineale, Zeichenlineale, Präzisions-Lineale, Präzisionslineale, bürolineale, Normallineale, Technikerlineale, Techniker-Lineale, Werkstattlineale, flachlineale, Zeichen-lineale, Zeichenzubehöre, Bürobedarf, Schulbedarf, Zeichenbedarf, Grafikbedarf, Schullineale, Schülerlineale, Zeichendreiecke, Zeichen-Dreiecke, Kunststoffdreiecke, Kunststoff-Dreiecke, Schuldreiecke, Schul-Dreiecke, TZ Dreiecke, TZ-Dreiecke, Technikerdreiecke, Kunststofflineale, Kunststoff-Lineale, Plastiklineale, Zeichendreieck 60°, Zeichendreiecke 60°
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,44*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,67*
€ 3,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,16*
€ 2,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,00*
€ 2,38
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,99*
€ 2,37
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,93*
€ 2,30
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,91*
€ 2,27
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,44*
€ 1,71
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RUMOLD
4220
ab € 1,57*
Ähnlich
RUMOLD
4225
ab € 2,10*
Ähnlich
RUMOLD
4232
ab € 2,98*
Ähnlich
RUMOLD
6225
ab € 2,09*
Ähnlich
RUMOLD
6232
ab € 2,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.