Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RUMOLD Zeichendreieck Spitzwinkel (60°), hochwertiger Kunststoff, leicht getönt, Ausziehkante mit mm-Teilung, Länge 25 cm (lange Kathete)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalansicht - RUMOLD Zeichendreieck Spitzwinkel (60°), hochwertiger Kunststoff, leicht getönt, Ausziehkante mit mm-Teilung, Länge 25 cm (lange Kathete) (Beispielabbildung)
Normalansicht - RUMOLD Zeichendreieck Spitzwinkel (60°), hochwertiger Kunststoff, leicht getönt, Ausziehkante mit mm-Teilung, Länge 25 cm (lange Kathete) (Beispielabbildung)
Artikel-Nr.:
     C609-6225
Hersteller:
     RUMOLD
Herst.-Nr.:
     6225
EAN/GTIN:
     4012108023207
Suchbegriffe:
Geo-Dreieck
Geodreieck
Geometrie-Dreieck
Geometriedreieck

RUMOLD Zeichendreieck Spitzwinkel (60°), hochwertiger Kunststoff, leicht getönt, Ausziehkante mit mm-Teilung, Länge 25 cm (lange Kathete)

Zeichendreieck Spitzwinkel (60°), aus hochwertigem Kunststoff, leicht getönt, durchgehende Ausziehkante, mit mm-Teilung, 0-Punkt ab Außenkante und Lotlinie. Im Einzeletui.
Länge der langen Kathete: 25 cm

Artikeldetails:

  • Zeichendreieck Spitzwinkel (60°)
  • aus hochwertigem Kunststoff, leicht getönt
  • durchgehende Ausziehkante
  • mit mm-Teilung
  • 0-Punkt ab Außenkante und Lotlinie
  • im Einzeletui
  • Länge der langen Kathete: 25 cm
Weitere Suchbegriffe: Spitzwinkel, Zeichen-Dreieck, Zeichendreieck, zeichendreieck 25cm 60 grad, zeichen dreieck, zeichendreieck rumold, rumold maßstab, rumold Maßstäbe, kontrollmaßstab, Kontrollmaßstäbe, Lineale, Maßstabslineale, Zeichenlineale, Präzisions-Lineale, Präzisionslineale, bürolineale, Normallineale, Technikerlineale, Techniker-Lineale, Werkstattlineale, flachlineale, Zeichen-lineale, Zeichenzubehöre, Bürobedarf, Schulbedarf, Zeichenbedarf, Grafikbedarf, Schullineale, Schülerlineale, Zeichendreiecke, Zeichen-Dreiecke, Kunststoffdreiecke, Kunststoff-Dreiecke, Schuldreiecke, Schul-Dreiecke, TZ Dreiecke, TZ-Dreiecke, Technikerdreiecke, Kunststofflineale, Kunststoff-Lineale, Plastiklineale, Zeichendreieck 60°, Zeichendreiecke 60°
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,09*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,83*
€ 4,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,22*
€ 3,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,00*
€ 3,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,89*
€ 3,44
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,87*
€ 3,42
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,80*
€ 3,33
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,09*
€ 2,49
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RUMOLD
4220
ab € 1,57*
Ähnlich
RUMOLD
4225
ab € 2,10*
Ähnlich
RUMOLD
4232
ab € 2,98*
Ähnlich
RUMOLD
6220
ab € 1,44*
Ähnlich
RUMOLD
6232
ab € 2,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.