Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ECOBRA Rotierende Kreativ-/Patchwork Cutting-Mat, leichte Drehbarkeit durch neues patentiertes System, Farbe grün, 315 x 315 mm, 6 lagig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalansicht - ECOBRA Rotierende Kreativ-/Patchwork Cutting-Mat, leichte Drehbarkeit durch neues patentiertes System, Farbe grün, 315 x 315 mm, 6 lagig
Normalansicht - ECOBRA Rotierende Kreativ-/Patchwork Cutting-Mat, leichte Drehbarkeit durch neues patentiertes System, Farbe grün, 315 x 315 mm, 6 lagig
Die um 360° rotierende Kreativ-/Patchwork Cutting-Mat ist für ein großes Anwendungsspektrum geeignet (Feststehend oder drehbar).
Der Aufdruck mit besonderen Hilfslinien erleichtert das Arbeiten mit dieser Cutting Mat, insbesondere beim Schneiden von Papier
2 Schieber zum Öffnen und Fixieren der Drehscheibe – Neues patentiertes System
Aufbau der Cutting-Mat mit Unterlage (Querschnitt), 6-lagig
Artikel-Nr.:
     C609-733150
Hersteller:
     Ecobra
Herst.-Nr.:
     733150
EAN/GTIN:
     4011123663504
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schneidematte
Schneideunterlage
Schneidmatte
Schneidunterlage

ECOBRA Rotierende Kreativ-/Patchwork Cutting-Mat, leichte Drehbarkeit durch neues patentiertes System, Farbe grün, 315 x 315 mm, 6 lagig

Rotierende Kreativ-/Patchwork Cutting-Mat
Mit der rotierenden Kreativ-/Patchwork Cutting-Mat in quadratischer Form (315 x 315 mm) ist es möglich, in verschiedene Richtungen zu arbeiten, ohne dabei ständig die Körperposition wechseln zu müssen. Die 4 Ecken der Schneidematte dienen als Griffe, um ein einfaches und leichtes Drehen um 360 ° in beide Richtungen zu ermöglichen. Dieses leichte Drehen wird zusätzlich durch eine rostfreie Stahlkugel unterstützt, die sich in der Drehscheibe befindet. Die Unterseite der Unterlage ist mit einer Antirutsch-Matte ausgestattet, welche ein Wegrutschen bzw. Mitdrehen verhindert.

Die Drehscheibe aus Kunststoff befindet sich zwischen Cutting-Mat und Unterlage und kann bei Bedarf auch festgestellt werden, so dass sich die Cutting-Mat nicht mehr dreht. Die Cutting-Mat mit der befestigten Drehscheibe kann von der Unterlage getrennt werden, z.B. zum Reinigen.

Leichte Drehbarkeit durch neues patentiertes System

Die um 360° rotierende Kreativ-/Patchwork Cutting-Mat ist für ein großes Anwendungsspektrum geeignet (Feststehend oder drehbar):

  • Praktisch mit einem Kreis-Rollschneider
  • oder mit einem Kreis-Cutter
  • oder zum kreativen Gestalten
  • Ideal zum Rundumbemalen von Werkstücken, Ton-Arbeiten oder zum Töpfern aber auch zur Vereinfachung von mehreren Schnitten in verschiedenen Schneidepositionen

Der Aufdruck mit besonderen Hilfslinien erleichtert das Arbeiten mit dieser Cutting Mat, insbesondere beim Schneiden von Papier:
  • Horizontale und vertikale Linien im 1 cm Abstand, Skalierung 30 x 30 cm
  • 2 Kreis-Linien bei Ø 15 und 25 cm, 2 Halbkreis-Linien bei Ø 10 und 20 cm
  • Winkel-Linien bei 30 °, 45 ° und 60 °

Alle Vorteile auf einen Blick:

  • 6-lagige, schwere Ausführung
  • selbstheilende Oberfläche, Schnittlinie schließt sich wieder und wird unsichtbar
  • harter Kern, kein Durchschneiden der Oberfläche möglich
  • elastische Oberfläche, Schutz für Ihre Klingen

2 Schieber zum Öffnen und Fixieren der Drehscheibe – Neues patentiertes System
  • Alle 2 Schieber innen, die Cutting-Mat ist leicht drehbar (mittige rostfreie Stahlkugel)
  • Alle 2 Schieber außen, die Cutting-Mat ist fixiert und nicht mehr drehbar

Aufbau der Cutting-Mat mit Unterlage (Querschnitt), 6-lagig:
Cutting-Mat (3-lagig, 3,0 mm stark):
Lage 1 = 0,8 mm softes Material grün
Lage 2 = 1,1 mm hartes Material weiß
Lage 3 = 1,1 mm hartes Material weiß
Dazwischen Drehscheibe versenkt (Patentierte Drehscheibe)
Unterlage (3-lagig, 3,0 mm stark):
Lage 1 = 1 mm hartes Material weiß
Lage 2 = 1 mm hartes Material schwarz
Lage 2 = 1 mm Antirutsch-Matte schwarz

Größe 315 x 315 mm, Farbe grün, 6-lagig (Skalierung 30×30 cm)

Hinweis: Bei sachgerechter Anwendung und Lagerung keine Wölbung und Brüche! Darauf achten, dass die Schneideunterlage immer planliegend und nicht der Sonne oder sonstigen Wärmequellen ausgesetzt ist!

Weitere Informationen:
Länge:
315 mm
Breite:
315 mm
Stärke:
6 mm
Weitere Suchbegriffe: ecobra schneidematte, schneidematte, Schneidematten, Schneide-Matten, Schneidunterlagen, Schneideunterlagen, Cutting Mats, Cut Mats, Cuttingmats, Schneide-Unterlagen, Profi-Cutting-Mats, Schneidetischunterlagen, selbstheilende Oberfläche, selbstheilende Cutting-Mats, selbstheilende Schneideunterlagen, Bastelunterlagen, Arbeitsunterlagen, Schnittunterlagen, grafische Schneidematten, rotierende Cutting Mat, rotierende Schneideunterlage, drehbare Cutting Mat, drehtbare Schneideunterlage, Bildschneidematten, Foto-Schneidematten, Schablonenmesser, Schablonen-Messer, Kurvenmesser, Kurven-Messer, Grafikermesser, Grafiker-Messer, Designermesser, Designer-Messer, Skalpellmesser, Skalpell-Messer, Metallskalpell, Metall-Skalpell, Präzisionsmesser, Präzisions-Messer, Kurvenschneider, Bastelmesser, Messer, Schneidgeräte, Schneidwerkzeuge, Grafik-Cutter, Klingenmesser, Schneidemesser, Schneiden, Graphikermesser, Konturenmesser, Kreativ-Cutter, Kreativcutter, Designer-Cutter, Designercutter, Grafikerscalpell, Modellbaumesser, Metallmesser, Bastelskalpell, Schneidesets, Cutting-Set, Schneide-Sets
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 23,20*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,19*
€ 38,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,10*
€ 38,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,06*
€ 36,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,34*
€ 34,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,33*
€ 33,71
pro Stück
ab 25 Stück
€ 28,32*
€ 33,70
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,20*
€ 27,61
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Ecobra
770630
ab € 5,25*
Zubehör
Ecobra
770640
ab € 3,60*
Zubehör
Ecobra
770650
ab € 5,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.