Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ECOBRA Dual-Schneidemaschine Hebel-/Rollenschneidemaschine DIN A4, Schnittlänge 330 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalansicht - ECOBRA Dual-Schneidemaschine Hebel-/Rollenschneidemaschine DIN A4, Schnittlänge 330 mm
Normalansicht - ECOBRA Dual-Schneidemaschine Hebel-/Rollenschneidemaschine DIN A4, Schnittlänge 330 mm
Einfache Wahl der Schneideart durch 3 integrierte Kingen im Schneidkopf
Schneidhebelgriff ein und ausziehbar zur optimalen Handhabung
Schneidsicherung mit Papierarretierung beim Hebelschnitt
Integrierte Ecken-Rundstanze
Praktischer Tragegriff für den einfachen Transport
Artikel-Nr.:
     C609-770060
Hersteller:
     Ecobra
Herst.-Nr.:
     770060
EAN/GTIN:
     4011123594907
Suchbegriffe:
Guillotine (Papierschneider)
Hebel-Schneidemaschine
Hebelschneidemaschine
Hebelschneider

ECOBRA Dual-Schneidemaschine Hebel-/Rollenschneidemaschine DIN A4, Schnittlänge 330 mm

Dual - Schneidemaschine, 2 unterschiedliche Schneidemaschinen in einer perfekten Kombination für den Einsatz im Büro und zuhause - für Ihre grenzenlose Kreativität - einfach umdrehen

Hebelschneidemaschine:

  • Schneidhebelgriff ein- und ausziehbar zur optimalen Handhabung

Rollenschneidemaschine:

  • Perforationsschnitt
  • Freistilschnitt
  • Wellenschnitt

Weitere Vorteile

  • Schneidestreifen 4-fach verwendbar
  • Integrierte Ecken-Rundstanze
  • Praktischer Tragegriff für den einfachen Transport
  • Sichere, stabile Ausführung
  • Bedruckte Grundplatte für DIN, Fotos,Winkel, Zoll, CD-Coverformate

Technische Daten:

  • Abmessungen: 520 x 270 x 70 mm
  • Schnittlänge: 330 mm
  • Gewicht: 2,28 kg

Hebelschneidemaschine:

  • Schnitthöhe: max. 1,0 mm = 10 Blatt Papier (80 g/m²)

Rollenschneidemaschine:

  • Schnitthöhe:

  • Freistilschnitt: max. 0,5 mm = 5 Blatt Papier (80 g/m²)
  • Perforationsschnitt: max. 0,3 mm = 3 Blatt Papier (80 g/m²)
  • Wellenschnitt: max. 0,3 mm = 3 Blatt Papier (80 g/m²)
  • Ecken-Rundstanze: max. 0,1 mm = 1 Blatt Papier (80 g/m²)
Weitere Informationen:
Hersteller:
RUMOLD & ECOBRA GmbH • Schlossgasse 5 • 90522 Oberasbach • info@rumold-ecobra.de • Tel. +49 911 597229-0
Sicherheits- und Warnhinweise:
Vorsicht - extrem scharfe Klinge!
Weitere Suchbegriffe: Schlagschere, Roll- und Schnitt-Schneidemaschine, Roll-Schneidemaschine, Rollen-Schneidemaschine, Rollen-Schneider, Rollenschneidemaschine, Rollenschneider, Rollmesser-Schneidemaschine, roll und schnitt schneidemaschine, Dualschneidemaschinen, Rollen-Schneidemaschinen, Hobby-Rollenschneidemaschinen, Rollenschneidemaschinen, Papier-Schneidemaschinen, Hebel-Schneidemaschinen, Hebelschneidemaschinen, Hebel und Rollenschneider, Hobbyschneidemaschinen, Hobby-Schneidemaschinen, Schlagscheren, Präzisions-Hebelschneidemaschinen, Sicherheitsschneidemaschinen, Sicherheits-Schneidemaschinen, Papierschneidemaschinen, Schneidwerkzeuge, Schneiden, Büroschneidemaschinen, Schneidmaschinen, Roll- & Schnitt-Schneidemaschinen, Schneide-Lineale, Schneidelineale, Schneidlineale, Roll-Schneidemaschinen, Rollmesser-Schneidemaschinen, Rollschneider
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 61,23*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 61,23*
€ 72,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 60,75*
€ 72,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 58,72*
€ 69,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 52,63*
€ 62,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,44*
€ 57,64
pro Stück
ab 25 Stück
€ 46,93*
€ 55,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,65*
€ 51,94
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Ecobra
770061
€ 26,41*
Zubehör
Ecobra
770064
€ 2,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.