Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ECOBRA Organisations Design-Magnete aus Neodym, Hantel-Design, Ø 8 x 20 mm, 1,7 kg Haftkraft, 4 Stück im Weichplastiketui


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Normalansicht - ECOBRA Organisations Design-Magnete aus Neodym, Hantel-Design, Ø 8 x 20 mm, 1,7 kg Haftkraft, 4 Stück im Weichplastiketui
Normalansicht - ECOBRA Organisations Design-Magnete aus Neodym, Hantel-Design, Ø 8 x 20 mm, 1,7 kg Haftkraft, 4 Stück im Weichplastiketui
Organisations-Design-Magnete aus Neodym, in 4 verschiedenen Ausführungen erhältlich
Design-Magnete aus Neodym mit Metallgehäuse, 4 Stück im Weichplastiketui (Beispielabbildung)
Neodym-Magnete haben im Vergleich zu Hartferrit-Magneten eine 10 – 15 mal höhere Haftkraft
Artikel-Nr.:
     C609-880130
Hersteller:
     Ecobra
Herst.-Nr.:
     880130
EAN/GTIN:
     4011123647801
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Haft-Magnet
Haftmagnet
Glasboardmagnet
Glasmagnet

ECOBRA Organisations Design-Magnete aus Neodym, Hantel-Design, Ø 8 x 20 mm, 1,7 kg Haftkraft, 4 Stück im Weichplastiketui

Organisations-Design-Magnete aus Neodym, mit Metallgehäuse, vernickelt, glänzend, optisches Highlight auf Ihrem Memoboard.

Hantel-Design,
1,7 kg Haftkraft, Ø 8 x 20 mm,
4 Stück im Weichplastiketui

Artikeldetails:

  • Design-Magnete aus Neodym, Hantel-Design
  • NICHT für magnethaftende Glasboards geeignet!
  • Hohe Haftkraft
  • Material: Metallgehäuse vernickelt, glänzend
  • Größe: Ø 8 x 20 mm
  • Haftkraft: 1,7 kg
  • 4 Stück im Weichplastiketui
Weitere Informationen:
Größe:
Ø 8 x 20 mm
Haftkraft:
1,7 kg
Packungsinhalt:
4 Stück
Weitere Suchbegriffe: Neodymmagnet, Rundmagnet, haftmagnete rund silber, rundmagnet, rundmagnet silber, Haftmagnete, Rundmagnete, Hantelmagnete, Kraftmagnete, Neodymmagnete, Neodym-Magnete, Organisations-Magnete, Organisations-Design-Magnete, Magnete, Präsentationsmittel, Haft-Magnete, Rund-Magnete, Magnet-Sets, Präsentationsbedarf, Bürobedarf, Präsentation, Planung, Schulbedarf, Architekturbedarf, Büromaterial, Office Material, Büroorganisation, Büroartikel, Werkstattbedarf, Konferenz, Schulung
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,38*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 4 Stück (ab € 2,095* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 12,70*
€ 15,11
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 12,58*
€ 14,97
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 11,73*
€ 13,96
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 11,11*
€ 13,22
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 10,64*
€ 12,66
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 10,63*
€ 12,65
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 8,38*
€ 9,97
pro Packung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ecobra
880120
ab € 8,70*
Ähnlich
Ecobra
880110
ab € 7,69*
Ähnlich
Ecobra
880140
ab € 7,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.