Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ECOBRA Organisations-Glasboard-Rundmagnete aus Neodym mit Kunststoffgehäuse, Ø 25 x 6 mm, blau transparent, 1,8 kg Haftkraft, 4 Stück in Runddose mit Schraubdeckel


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Normalansicht - ECOBRA Organisations-Glasboard-Rundmagnete aus Neodym mit Kunststoffgehäuse, Ø 25 x 6 mm, blau transparent, 1,8 kg Haftkraft, 4 Stück in Runddose mit Schraubdeckel
Normalansicht - ECOBRA Organisations-Glasboard-Rundmagnete aus Neodym mit Kunststoffgehäuse, Ø 25 x 6 mm, blau transparent, 1,8 kg Haftkraft, 4 Stück in Runddose mit Schraubdeckel
In 6 verschiedenen Trendfarben erhältlich
Neodym im voll ummantelten Kunststoffgehäuse nach Farbe Ihrer Wahl (Beispielabbildung)
Dieser Magnet ist für magnethaftende Glasboards geprüft und geeignet
Glasboards bedürfen dem besonderen Schutz gegen Verkratzen – die Lösung sind spezielle Glasboard-Magnete (Lieferung ohne Glasboard)
Artikel-Nr.:
     C609-882013
Hersteller:
     Ecobra
Herst.-Nr.:
     882013
EAN/GTIN:
     4011123659309
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Haft-Magnet
Haftmagnet
Glasboardmagnet
Glasmagnet

ECOBRA Organisations-Glasboard-Rundmagnete aus Neodym mit Kunststoffgehäuse, Ø 25 x 6 mm, blau transparent, 1,8 kg Haftkraft, 4 Stück in Runddose mit Schraubdeckel

Speziell für Glasboards entwickelt!
Organisations-Glasboard-Rundmagnete aus Neodym mit Kunststoffgehäuse, hoher Luftspalt, speziell geeignet für magnethaftende Glasboards. Das Kunststoffgehäuse schützt die Glasoberflächen der Boards vor Kratzern.
Glasboards bedürfen dem besonderen Schutz gegen Verkratzen – die Lösung sind spezielle Glasboard-Magnete.

Rundmagnet aus Neodym, 1,8 kg Haftkraft, (für Glasboards) Ø 25 x 6 mm, auf Glasboards hält der Magnet 8 Blatt DIN A4 Papier (80 g/m²), 4 Stück in Runddose mit Schraubdeckel
Farbe: blau transparent

Vorteile:
– Magnete sind geschützt und bruchsicher (bei Rohmagneten möglich)
– Griffkante / Griffrand
– beidseitig verwendbar, z.B. für Büroklammern, Kugelschreiber, Schere
– farbliche Varianten / Farbmix möglich
– kein direkter Kontakt zu Nickel

Neodym im vollummantelten Kunststoffgehäuse nach Farbe Ihrer Wahl.

Artikeldetails:

  • aus Neodym mit Kunststoffgehäuse
  • Für magnethaftende Glasboards geprüft und geeignet
  • Magnete sind geschützt und bruchsicher (bei Rohmagneten möglich)
  • Griffkante / Griffrand
  • beidseitig verwendbar
  • kein direkter Kontakt zu Nickel
  • Hohe Haftkraft
  • Neodym-Magnete haben im Vergleich zu Hartferrit-Magneten, eine 10 - 15 mal höhere Haftkraft
Weitere Informationen:
Größe:
Ø 25 x 6 mm
Haftkraft:
1,8 kg
Packungsinhalt:
4 Stück
Weitere Suchbegriffe: Neodymmagnet, Rundmagnet, haftmagnet rund blau, rundmagnet, rundmagnet blau, Flachmagnete, Haftmagnete, Rundmagnete, Kraftmagnete, Neodymmagnete, Neodym-Magnete, Organisations-Magnete, Organisations-Design-Magnete, Magnete, Präsentationsmittel, Haft-Magnete, Rund-Magnete, Glasboardmagente, Magnet-Sets, Präsentationsbedarf, Bürobedarf, Präsentation, Planung, Schulbedarf, Architekturbedarf, Büromaterial, Office Material, Büroorganisation, Büroartikel, Werkstattbedarf, Konferenz, Schulung
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,73*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 4 Stück (ab € 2,6825* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 16,10*
€ 19,16
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 15,89*
€ 18,91
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 14,88*
€ 17,71
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 14,09*
€ 16,77
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 13,61*
€ 16,20
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 13,60*
€ 16,18
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 10,73*
€ 12,77
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Ecobra
801302
ab € 13,81*
Zubehör
Ecobra
801301
ab € 13,79*
Zubehör
Ecobra
801206
ab € 10,33*
Zubehör
Ecobra
801202
ab € 10,35*
Zubehör
Ecobra
801201
ab € 10,30*
Zubehör
Ecobra
801209
ab € 10,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.