Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RUMOLD 4-tlg. Zeichen-Set, Art. Z 31, transparenter Kunststoff, Lineal 30 cm, Winkel 45°/60° je 21 cm, Geodreieck 16 cm


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Normalansicht - RUMOLD 4-tlg. Zeichen-Set, Art. Z 31, transparenter Kunststoff, Lineal 30 cm, Winkel 45°/60° je 21 cm, Geodreieck 16 cm
Normalansicht - RUMOLD 4-tlg. Zeichen-Set, Art. Z 31, transparenter Kunststoff, Lineal 30 cm, Winkel 45°/60° je 21 cm, Geodreieck 16 cm
Artikel-Nr.:
     C609-Z 31
Hersteller:
     RUMOLD
Herst.-Nr.:
     Z 31
EAN/GTIN:
     4012108178105
Suchbegriffe:
Bürolineal
Flachlineal
Schullineal
Geo-Dreieck

RUMOLD 4-tlg. Zeichen-Set, Art. Z 31, transparenter Kunststoff, Lineal 30 cm, Winkel 45°/60° je 21 cm, Geodreieck 16 cm

4-tlg. Zeichen-Set, Art. Z 31, aus transparentem Kunststoff, bestehend aus:
1 Lineal 30 cm
1 Geometrie-Dreieck 16 cm mit Griff
1 Winkel 45° / 21 cm
1 Winkel 60° / 21 cm
beide Winkel mit 0-Punkt an der Außenkante,
in Kunststoffhülle mit Eurolochanhänger

Artikeldetails:

  • 4-tlg. Zeichen-Set
  • aus transparentem Kunststoff
  • bestehend aus:
  • 1 Lineal 30 cm
  • 1 Geometrie-Dreieck 16 cm mit Griff
  • 1 Winkel 45° / 21 cm
  • 1 Winkel 60° / 21 cm
  • beide Winkel mit 0-Punkt an der Außenkante
  • in Kunststoffhülle mit Eurolochanhänger
Weitere Suchbegriffe: Geodreieck, Geometrie-Dreieck, Geometriedreieck, Kunststoff-Lineal, Kunststofflineal, Plastiklineal, Zeichen-Dreieck, Zeichendreieck, Geometrie-Set, Mathe-Set, Zeichengarnitur, zeichendreieck rumold, flachlineal, Z31, rumold, Lineale, flachlineale, Zeichen-lineale, Zeichenlineale, bürolineale, Büro-Lineale, Normallineale, Zeichenzubehöre, Bürobedarf, Schulbedarf, Zeichenbedarf, Grafikbedarf, Schullineale, Schülerlineale, Zeichendreiecke, Zeichen-Dreiecke, Winkelmesser, Schulwinkelmesser, Schul-Winkelmesser, Winkelmesser Schule, Zeichengarnituren, Geometrie Sets, Zeichensets, Geometrie-Sets, Geometriesets, Mathe-Sets, Kunststoffdreiecke, Kunststoff-Dreiecke, Zeichengarnitursets, Zeichengarnitur-Sets, Geometriesätze, Geometriesatz, Kunststofflineale, Kunststoff-Lineale, Plastiklineale, Plastik-Lineale, Schuldreiecke, Schul-Dreiecke, Geodreiecke, Geo-Dreiecke, Geometrie-Dreiecke, Geometriedreiecke, TZ Dreiecke, TZ-Dreiecke, Technikerdreiecke, Zeichendreieck 45°, Zeichendreiecke 45°, Griffleistenlineale, Griffleisten-Lineale, Griffleistendreiecke, Griffleisten-Dreiecke
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,26*
  
Preis gilt ab 7.500 Sätze
1 Satz enthält 1 Stück (ab € 4,26* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 6,64*
€ 7,90
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 6,14*
€ 7,31
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 5,77*
€ 6,87
pro Satz
ab 20 Sätze
€ 5,54*
€ 6,59
pro Satz
ab 25 Sätze
€ 5,53*
€ 6,58
pro Satz
ab 50 Sätze
€ 5,32*
€ 6,33
pro Satz
ab 7500 Sätze
€ 4,26*
€ 5,07
pro Satz
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
RUMOLD
Z 510
ab € 8,93*
Sonstiges
RUMOLD
Z 310
ab € 2,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.