Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rohrnippel mit Außengewinde 3/4", Länge 120mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rohrnippel mit Außengewinde 3/4", Länge 120mm
Rohrnippel mit Außengewinde 3/4", Länge 120mm
Artikel-Nr.:
     C6116-139934
Hersteller:
     BEULCO
Herst.-Nr.:
     139934
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gewindefitting
Fitting
Messingfitting
Rohrnippel

Rohrnippel mit Außengewinde 3/4", Länge 120mm


BEULCO Gewindefittings

Große Vielfalt für den Einsatz im Trinkwasser-, Wasser- und Fernwärmebereich.

BEULCO Gewindefittings sind optimal für den Einsatz im Bereich der Wasser- und Heizungsinstallation. Die große Vielfalt an Formstücken macht Kombinationen
für jede Einbausituation möglich (Sanitär-, Heizungs-, Industrie- oder Klimabereich).

Dimensionen

  • 1/8“ – 4“
  • Anwendungsbereiche

  • Trinkwasser
  • Kalt- und Heißwasser
  • Wasser mit Glykol
  • Material
    BEULCO Fittings sind aus thermisch entspanntem Messing nach DIN 50930-6 gefertigt. Das Material ist trinkwasserhygienisch geeignet und entspricht
    den gesetzlichen Vorgaben wie der Trinkwasserverordnung und der UBA-Liste, aber auch den Anforderungen der GMS-Liste. Der zuverlässige Messingwerkstoff sorgt für besondere Langlebigkeit.

    Weitere Suchbegriffe: Nippel, Gewindenippel
    Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 7,88*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 11,00*
    € 13,09
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 10,96*
    € 13,04
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 10,47*
    € 12,46
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 10,12*
    € 12,04
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 9,71*
    € 11,55
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 7,88*
    € 9,38
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.