| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C6116-330324 Herst.-Nr.: 330324 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Trinkwasser-Standrohr, NW50/50 mit Wasserzähler Qn6 und 2x Systemtrenner BA DN20BEULCO Trinkwasser-Standrohre für die sichere Versorgung mit sauberem Trinkwasser Vor allem mobile und zeitlich befristete Wasserentnahmestellen bergen trotz scheinbar fachgerechter Installation ernst zu nehmende und oftmals gesundheitsgefährdende Risiken, denn sowohl die mobile Anlage als auch das gesamte öffentliche Trinkwassernetz können durch das unglückliche Zusammentreffen verschiedener Faktoren verunreinigt werden. Hierunter fallen insbesondere das Rücksaugen, Rückdrücken und Rückfließen von Nichttrinkwasser in die Trinkwasserinstallation. Auf Grund des erhöhten Risikos ist bei mobilen, zeitlich befristeten Wasserentnahmestellen die Einhaltung von Maßnahmen zur Absicherung der Trinkwasserqualität von höchster Priorität. BEULCO Trinkwasser-Standrohre sind mit Systemtrennern BA ausgestattet – mit verschiedensten Kombinationen finden Sie immer das richtige Standrohr für Ihren Einsatzzweck. Eigenschaften: vollautomatische Arbeitsweise (keine zusätzlichen Schaltorgane) Absicherung von Hydranten-Standrohren, auch über die Auslaufhöhe hinaus Absicherung des öffentlichen Trinkwassernetzes gegen Rückdrücken, -saugen und –fließen von Nichttrinkwasser bis Flüssigkeitskategorie 4 Systemtrenner nachrüstbar für vorhandene Standrohre wenige und leicht zugängliche Einzelteile, die eine Wartung vereinfachen Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Anwendungsbereich: | Trinkwasser | Systemtrenner BA DN20 und DN40 geprüft nach: | DVGW W570-1 | DIN EN 12729 | Zertifikat Nr. NW-6305BR0362 |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: beulco trinkwasser-standrohr, trinkwasser standrohr, hydrantenstandrohr dn20, Standrohr, Zählerstandrohr, Standrohrwasserzähler, Trinkwasserstandrohr, Trinkwasser, Wasserzapfen, Wasserzähler, WZ, Qn6, Systemtrenner, Systemtrenner DN20, Wasserzähler Qn6, Q3=10 |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |