Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mehrwegbehälter MB Deckel/Bügel/Kufe / MBB64221 600x400x223 taubenblau Bügel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primärbild
Primärbild
Artikel-Nr.:
     C618-11113
Hersteller:
     BITO-Lagertechnik
Herst.-Nr.:
     C0402-0026
EAN/GTIN:
     4250692916912
Suchbegriffe:
MF-Behälter
Mehrwegbehälter
mehrwegbehälter bito
mf behälter
Formel MB: 3 = 11. Transportkasten2. Lagerbehälter3. Kommissionierbox, bis zu 75 % weniger Leervolumen durch Ineinanderstapeln, konzipiert für Langlebigkeit, reduziert Verpackungsmüll, Farbe taubenblau
Weitere Informationen:
Eigen­gewicht:
2.09 kg
Breite:
400 mm
Höhe:
223 mm
Länge:
600 mm
EAN:
4250692916912
Material:
PP
Farbe:
taubenblau
AX2012_ID:
C0402-0026
Weitere Suchbegriffe: mehrwegbehälter blau, Volumenreduzierbare Behälter, Volumenreduzierbarer Behälter, Transportbehälter, Stapelbehälter, Kommissionierbehälter, Lagerbehälter
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 25,34*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,86*
€ 43,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,27*
€ 43,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,09*
€ 39,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,92*
€ 36,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,43*
€ 36,21
pro Stück
ab 25 Stück
€ 30,33*
€ 36,09
pro Stück
ab 50 Stück
€ 28,74*
€ 34,20
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,34*
€ 30,15
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
BITO-Lagertechnik
5031
ab € 18,44*
Zubehör
BITO-Lagertechnik
15510
ab € 71,05*
Zubehör
BITO-Lagertechnik
15625
ab € 70,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.