Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Staubdeckel / SD31 265.5x106.0x2 glasklar


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Primärbild
Primärbild
Artikel-Nr.:
     1498-11335-C0329-0002
Hersteller:
     BITO-Lagertechnik
Herst.-Nr.:
     C0329-0002
EAN/GTIN:
     4250692944939
Suchbegriffe:
Regalkastenstaubdeckel
Staubdeckel Regalkasten
Staubdeckel für Regalkasten
staubdeckel regalkasten
aus transparentem Plexiglas, mit Griffloch
Weitere Informationen:
Eigen­gewicht:
0.07 kg
EAN:
4250692944939
Breite:
106 mm
Länge:
266 mm
Material:
PMMA
Farbe:
glasklar
AX2012_ID:
C0329-0002
Weitere Suchbegriffe: Behälterzubehör, Behältersysteme, Kistenzubehör, Behälter aus Kunststoff, Lagerbehälter, Lagerkästen, Kunststoffkisten, Plastikkisten, Kunststoffboxen, Plastikboxen, Kunststoffbehälter
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1498
unbekannt
1
pro Paket
€ 5,45*
ab € 35,59*
€ 47,19*
6 Tage
unbekannt
2
pro Paket
Frei Haus
ab € 35,53*
€ 47,53*
14 Tage
16
1
pro Paket
Frei Haus
ab € 45,71*
€ 59,18*
8 Tage
unbekannt
1
pro Paket
Frei Haus
ab € 46,53*
€ 60,54*
11 Tage
unbekannt
1
pro Stück
€ 7,95*
ab € 47,82*
€ 61,91*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 47,19*
€ 56,1561
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 46,21*
€ 54,9899
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 42,83*
€ 50,9677
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 41,51*
€ 49,3969
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 40,68*
€ 48,4092
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 35,59*
€ 42,3521
pro Paket
1 Paket enthält 10 Stück (ab € 3,559* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.