Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sichtlagerkasten PK Set inklusive Etikett / PK3 350x210x145 blau inklusive Etike


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Primärbild
Primärbild
Artikel-Nr.:
     5417B-p5974421
Hersteller:
     BITO-Lagertechnik
Herst.-Nr.:
     C0250-0004
EAN/GTIN:
     4250692913928
Suchbegriffe:
Lagersichtbox
Lagersichtkasten
Sichtbox
Sichtlagerbox
gutes Preis-/Leistungsverhältnis
Weitere Informationen:
Eigen­gewicht:
0.41 kg
Breite:
210 mm
Höhe:
145 mm
Länge:
350 mm
EAN:
4250692913928
Material:
PP
Farbe:
blau
AX2012_ID:
C0250-0004
Angebote (7)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
pro Paket
€ 4,90*
ab € 85,34*
€ 105,78*
12 Tage
unbekannt
pro Stück
€ 7,95*
ab € 87,99*
€ 105,81*
12 Tage
unbekannt
pro Stück
€ 9,95*
ab € 87,99*
€ 105,81*
9 Tage
unbekannt
pro Paket
Frei Haus
ab € 89,16*
€ 106,90*
7 Tage
unbekannt
pro Paket
€ 5,45*
ab € 88,80*
€ 106,90*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 105,78*
€ 125,88
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 100,48*
€ 119,57
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 97,98*
€ 116,60
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 94,69*
€ 112,68
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 85,34*
€ 101,55
pro Paket
1 Paket enthält 10 Stück (ab € 8,534* pro Stück)
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
BITO-Lagertechnik
1115
ab € 31,00*
Zubehör
BITO-Lagertechnik
C0329-0011
ab € 74,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.