Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Regalkasten RK Set / RK3209 300x234x 90 taubenblau inklusive Etikett


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Primärbild
Primärbild
Artikel-Nr.:
     827-134109
Hersteller:
     BITO-Lagertechnik
Herst.-Nr.:
     C0220-0002
EAN/GTIN:
     4250692914192
Suchbegriffe:
Etiketten Regalkasten
Etiketten für Regalkasten
Regalkastenetiketten
Lagerkasten
optimal abgestimmt auf BITO-Regalsysteme, effiziente Abläufe durch einfaches und sicheres Handling, großes Füllvolumen, hohe Stabilität – sichere Stapelung, umfassendes Zubehör, inkl. 1 Etikett pro Behälter, Farbe taubenblau
Weitere Informationen:
Eigen­gewicht:
0.39 kg
Breite:
234 mm
Höhe:
90 mm
Länge:
300 mm
EAN:
4250692914192
Material:
PP
Farbe:
taubenblau
AX2012_ID:
C0220-0002
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 827
22
1
pro Paket
Frei Haus
ab € 22,93*
€ 31,44*
19 Tage
unbekannt
1
pro Paket
Frei Haus
ab € 32,79*
€ 44,20*
4 Tage
unbekannt
1
pro Paket
€ 5,45*
ab € 34,03*
€ 44,84*
1
pro Paket
€ 4,90*
ab € 33,16*
€ 44,91*
4 Tage
unbekannt
2
pro Paket
Frei Haus
ab € 33,89*
€ 46,29*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 827
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 31,44*
€ 37,41
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 30,79*
€ 36,64
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 28,66*
€ 34,11
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 27,34*
€ 32,53
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 26,62*
€ 31,68
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 22,93*
€ 27,29
pro Paket
1 Paket enthält 8 Stück (ab € 2,86625* pro Stück)
Lagerstand: Lager 827
Versand: Lager 827
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 827
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
BITO-Lagertechnik
20771
ab € 18,83*
Zubehör
BITO-Lagertechnik
1077
ab € 24,20*
Zubehör
BITO-Lagertechnik
1590
ab € 8,59*
Zubehör
BITO-Lagertechnik
1067
ab € 0,112*
Zubehör
BITO-Lagertechnik
1515
ab € 13,03*
Zubehör
BITO-Lagertechnik
C0329-0003
ab € 40,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.