Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Regalkasten RK Set / RK4209 400x234x 90 taubenblau inklusive Etikett


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Primärbild
Primärbild
Artikel-Nr.:
     827-134131
Hersteller:
     BITO-Lagertechnik
Herst.-Nr.:
     C0220-0005
EAN/GTIN:
     4250692914253
Suchbegriffe:
Etiketten Regalkasten
Etiketten für Regalkasten
Regalkastenetiketten
Lagerkasten
optimal abgestimmt auf BITO-Regalsysteme, effiziente Abläufe durch einfaches und sicheres Handling, großes Füllvolumen, hohe Stabilität – sichere Stapelung, umfassendes Zubehör, inkl. 1 Etikett pro Behälter, Farbe taubenblau
Weitere Informationen:
Eigen­gewicht:
0.53 kg
Breite:
234 mm
Höhe:
90 mm
Länge:
400 mm
EAN:
4250692914253
Material:
PP
Farbe:
taubenblau
AX2012_ID:
C0220-0005
Angebote (10)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 827
15
pro Packung
Frei Haus
ab € 28,48*
€ 38,37*
19 Tage
unbekannt
pro Packung
Frei Haus
ab € 41,97*
€ 55,55*
4 Tage
unbekannt
pro Packung
€ 5,45*
ab € 43,45*
€ 56,20*
pro Packung
€ 4,90*
ab € 42,25*
€ 56,49*
pro Stück
€ 5,00*
ab € 46,00*
€ 59,52*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 827
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 38,37*
€ 45,66
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 37,47*
€ 44,59
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 35,27*
€ 41,97
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 33,62*
€ 40,01
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 32,95*
€ 39,21
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 28,48*
€ 33,89
pro Packung
1 Packung enthält 8 Stück (ab € 3,56* pro Stück)
Lagerstand: Lager 827
Versand: Lager 827
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 827
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
BITO-Lagertechnik
20771
ab € 18,83*
Zubehör
BITO-Lagertechnik
1077
ab € 24,20*
Zubehör
BITO-Lagertechnik
1590
ab € 8,59*
Zubehör
BITO-Lagertechnik
1067
ab € 0,112*
Zubehör
BITO-Lagertechnik
1515
ab € 13,03*
Zubehör
BITO-Lagertechnik
C0329-0005
ab € 6,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.