Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mehrwegbehälter MB Deckel/Bügel/Kufe / MBB86321D 800x600x323 taubenblau Bügel Do


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primärbild
Primärbild
Artikel-Nr.:
     C618-15254
Hersteller:
     BITO-Lagertechnik
Herst.-Nr.:
     C0402-0042
EAN/GTIN:
     4250692921787
Suchbegriffe:
MF-Behälter
Mehrwegbehälter
mehrwegbehälter bito
mf behälter
Doppelböden zeichnen sich durch hohe Laufruhe auf Fördertechnikanlagen, Stabilität und Sauberkeit aus, hohe Inhaltsbelastung von 75 kg bzw. 200 kg, minimale Bodendurchbiegung unter AKL-Bedingungen*, alle Modelle auf Wunsch auch mit Klappdeckel oder Stapelbügel erhältlich
Weitere Informationen:
Eigen­gewicht:
6.50 kg
Breite:
600 mm
Höhe:
353 mm
Länge:
800 mm
EAN:
4250692921787
Material:
PP
Farbe:
taubenblau
AX2012_ID:
C0402-0042
Weitere Suchbegriffe: Volumenreduzierbare Behälter, Volumenreduzierbarer Behälter, Transportbehälter, Stapelbehälter, Kommissionierbehälter, Lagerbehälter
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 82,86*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 103,08*
€ 122,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 98,86*
€ 117,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 94,85*
€ 112,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 92,64*
€ 110,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 82,86*
€ 98,60
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
BITO-Lagertechnik
5031
ab € 18,38*
Zubehör
BITO-Lagertechnik
19330
ab € 19,90*
Zubehör
BITO-Lagertechnik
19439
ab € 148,43*
Zubehör
BITO-Lagertechnik
15625
ab € 70,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.