Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2478B-1711335-16271 Herst.-Nr.: 16271 EAN/GTIN: 4250692945141 |
| |
|
| | |
| Plomben mit Abreißlasche, passend für alle XL-/KLT-Behälter außer Grundmaß 800 x 600 mm, Farbe rot Weitere Informationen: | | Eigengewicht: | 0.00 kg | EAN: | 4250692945141 | Material: | PP | Farbe: | rot | AX2012_ID: | 16271 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Eurokiste, Euronormbox, Eurostapelbehälter, KLT-Behälter, Kleinladungsträger, Kleinlastträger, Kunststoffkiste, Plombe, Sicherheitsplomben, Plomben Stapelbehälter, bito eurobehälter rot, euro normbehälter, euro normbehälter rot, Behälterzubehör, Behältersysteme, Kistenzubehör, Behälter aus Kunststoff, Lagerbehälter, Lagerkästen, Kunststoffkisten, Plastikkisten, Kunststoffboxen, Plastikboxen, Kunststoffbehälter |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 2478 | | | | 2 | | pro Paket | Frei Haus | ab € 31,70* | € 40,94* | | | | | | | 3 Tage | | | 1 | | pro Paket | € 5,45* | ab € 31,52* | € 42,21* | | | | | 22 Tage | | | 1 | | pro Paket | € 7,90* | ab € 32,61* | € 43,52* | | | | | 14 Tage | | | 1 | | pro Paket | Frei Haus | ab € 36,49* | € 48,29* | | | | | 11 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 7,95* | ab € 43,19* | € 55,83* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2478 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paket enthält 500 Stück (ab € 0,0634* pro Stück) | Mindestbestellmenge: 2 Pakete ( entspricht € 81,88* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 2478 | | Versand: Lager 2478 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|