Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mehrwegbehälter MB Deckel/Bügel/Kufe / MBD43221mZ 400x300x223 postgelb Deckel Po


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primärbild
Primärbild
Artikel-Nr.:
     C618-17264
Hersteller:
     BITO-Lagertechnik
Herst.-Nr.:
     C0402-0097
EAN/GTIN:
     4250692927574
Suchbegriffe:
MF-Behälter
Mehrwegbehälter
bito mehrwegbehälter gelb
mf behälter
Die Behälter wurden speziell für die Anforderungen der Frachtpostzentren entwickelt und von der Deutschen Post AG als ”anlagengängig” freigegeben., bis zu 75 % weniger Leervolumen durch Ineinanderstapeln, Einwegplomben verschließen den Klappdeckel sicher und bieten Originalitätsschutz, ergonomisch geformte Griffe für hohen Trage- und Ziehkomfort, optimale Laufeigenschaften durch angerauten Boden und abgerundete Anlaufkanten
Weitere Informationen:
Eigen­gewicht:
1.48 kg
Breite:
300 mm
Höhe:
240 mm
Länge:
410 mm
EAN:
4250692927574
Material:
PP
Farbe:
postgelb
AX2012_ID:
C0402-0097
Weitere Suchbegriffe: mehrwegbehälter bito, Volumenreduzierbare Behälter, Volumenreduzierbarer Behälter, Transportbehälter, Stapelbehälter, Kommissionierbehälter, Lagerbehälter
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 22,88*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,06*
€ 38,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,49*
€ 36,28
pro Stück
ab 3 Stück
€ 30,18*
€ 35,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,09*
€ 33,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,82*
€ 31,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,37*
€ 31,38
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,88*
€ 27,23
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
BITO-Lagertechnik
10810
ab € 20,61*
Zubehör
BITO-Lagertechnik
19439
ab € 149,16*
Zubehör
BITO-Lagertechnik
20299
ab € 13,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.