Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mehrwegbehälter MB Deckel/Bügel/Kufe / MBD32151mZ 300x200x153 postgelb Deckel Po


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primärbild
Primärbild
Artikel-Nr.:
     C618-17269
Hersteller:
     BITO-Lagertechnik
Herst.-Nr.:
     C0402-0102
EAN/GTIN:
     4250692927420
Suchbegriffe:
MF-Behälter
Mehrwegbehälter
bito mehrwegbehälter gelb
mf behälter
Die Behälter wurden speziell für die Anforderungen der Frachtpostzentren entwickelt und von der Deutschen Post AG als ”anlagengängig” freigegeben., bis zu 75 % weniger Leervolumen durch Ineinanderstapeln, Einwegplomben verschließen den Klappdeckel sicher und bieten Originalitätsschutz, ergonomisch geformte Griffe für hohen Trage- und Ziehkomfort, optimale Laufeigenschaften durch angerauten Boden und abgerundete Anlaufkanten
Weitere Informationen:
Eigen­gewicht:
0.85 kg
Breite:
200 mm
Höhe:
170 mm
Länge:
310 mm
EAN:
4250692927420
Material:
PP
Farbe:
postgelb
AX2012_ID:
C0402-0102
Weitere Suchbegriffe: mehrwegbehälter bito, Volumenreduzierbare Behälter, Volumenreduzierbarer Behälter, Transportbehälter, Stapelbehälter, Kommissionierbehälter, Lagerbehälter
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 16,41*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,48*
€ 27,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,72*
€ 27,04
pro Stück
ab 3 Stück
€ 22,49*
€ 26,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,19*
€ 25,22
pro Stück
ab 6 Stück
€ 20,54*
€ 24,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,86*
€ 23,63
pro Stück
ab 18 Stück
€ 19,85*
€ 23,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,14*
€ 22,78
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,41*
€ 19,53
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
BITO-Lagertechnik
10810
ab € 19,62*
Zubehör
BITO-Lagertechnik
15510
ab € 70,73*
Zubehör
BITO-Lagertechnik
20299
ab € 12,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.