Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mehrwegbehälter MB ohne Zubehör/Gefahrgut / MB 64221R 600x400x223 taubenblau Rip


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primärbild
Primärbild
Artikel-Nr.:
     C618-17601
Hersteller:
     BITO-Lagertechnik
Herst.-Nr.:
     C0401-0030
EAN/GTIN:
     4250692927031
Suchbegriffe:
MF-Behälter
Mehrwegbehälter
mehrwegbehälter bito
mf behälter
hohe Inhaltsbelastung von 50 kg bzw. 75 kg, alle Modelle auf Wunsch auch mit Klappdeckel oder Stapelbügel erhältlich, minimale Bodendurchbiegung unter AKL-Bedingungen*
Weitere Informationen:
Eigen­gewicht:
2.43 kg
Breite:
400 mm
Höhe:
241 mm
Länge:
600 mm
EAN:
4250692927031
Material:
PP
Farbe:
taubenblau
AX2012_ID:
C0401-0030
Weitere Suchbegriffe: Volumenreduzierbare Behälter, Volumenreduzierbarer Behälter, Transportbehälter, Stapelbehälter, Kommissionierbehälter, Lagerbehälter
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 23,57*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,75*
€ 38,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,65*
€ 37,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,12*
€ 34,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,80*
€ 33,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,30*
€ 32,49
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,57*
€ 28,05
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
BITO-Lagertechnik
5031
ab € 18,38*
Zubehör
BITO-Lagertechnik
15510
ab € 70,89*
Zubehör
BITO-Lagertechnik
15625
ab € 70,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.