Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kragarmregal Set / 1980x5356x 700 NT600 IPE100 TypL 6Ständer 1-seit. RAL5010


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primärbild
Primärbild
Artikel-Nr.:
     C618-17893
Hersteller:
     BITO-Lagertechnik
Herst.-Nr.:
     C0670-0010
EAN/GTIN:
     4250692904445
Suchbegriffe:
Kragarmregal einseitig
Kragarmregal beidseitig
Kragarmregal doppelseitig
Kragarmregal zweiseitig
Tragkraft Ebene: 840 kg, Tragkraft gesamt: 4200 kg, schraublos im Raster von 60 mm verstellbar, Kragarme und Ständerfüße mit 60 mm hoher Abrollsicherung, Ständer aus IPE-Profil 100/120, Ständer und Kragarme kunststoffbeschichtet RAL 5010 Enzianblau, übrige Bauteile glanzverzinkt
Weitere Informationen:
Eigen­gewicht:
213.56 kg
Höhe:
1980 mm
Länge:
5356 mm
EAN:
4250692904445
Material:
Stahl
Farbe:
RAL 5010 Enzianblau
AX2012_ID:
C0670-0010
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.687,56*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.966,72*
€ 2.340,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.928,25*
€ 2.294,62
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1.857,50*
€ 2.210,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.790,73*
€ 2.130,97
pro Stück
ab 6 Stück
€ 1.774,69*
€ 2.111,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.737,59*
€ 2.067,73
pro Stück
ab 11 Stück
€ 1.721,25*
€ 2.048,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.687,56*
€ 2.008,20
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
BITO-Lagertechnik
18665
ab € 2,32*
Zubehör
BITO-Lagertechnik
2274
ab € 27,18*
Zubehör
BITO-Lagertechnik
11991
ab € 17,92*
Zubehör
BITO-Lagertechnik
C0680-0003
ab € 21,57*
Zubehör
BITO-Lagertechnik
C0679-0003
ab € 250,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.