Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kragarmregal Set / 1980x4295x 900 NT400 IPE100 TypL 5Ständer 2-seit. RAL5010


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primärbild
Primärbild
Artikel-Nr.:
     C618-17906
Hersteller:
     BITO-Lagertechnik
Herst.-Nr.:
     C0670-0023
EAN/GTIN:
     4250692904575
Suchbegriffe:
Kragarmregal einseitig
Kragarmregal beidseitig
Kragarmregal doppelseitig
Kragarmregal zweiseitig
Tragkraft Ebene: 1100 kg, Tragkraft gesamt: 11000 kg, schraublos im Raster von 60 mm verstellbar, Kragarme und Ständerfüße mit 60 mm hoher Abrollsicherung, Ständer aus IPE-Profil 100/120, Ständer und Kragarme kunststoffbeschichtet RAL 5010 Enzianblau, übrige Bauteile glanzverzinkt
Weitere Informationen:
Eigen­gewicht:
196.46 kg
Höhe:
1980 mm
Länge:
4295 mm
EAN:
4250692904575
Material:
Stahl
Farbe:
RAL 5010 Enzianblau
AX2012_ID:
C0670-0023
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.838,68*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.074,81*
€ 2.469,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.033,98*
€ 2.420,44
pro Stück
ab 3 Stück
€ 2.019,56*
€ 2.403,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.945,67*
€ 2.315,35
pro Stück
ab 6 Stück
€ 1.928,15*
€ 2.294,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.889,80*
€ 2.248,86
pro Stück
ab 11 Stück
€ 1.871,98*
€ 2.227,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.838,68*
€ 2.188,03
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
BITO-Lagertechnik
18665
ab € 1,94*
Zubehör
BITO-Lagertechnik
2274
ab € 25,01*
Zubehör
BITO-Lagertechnik
11991
ab € 16,17*
Zubehör
BITO-Lagertechnik
C0680-0001
ab € 17,36*
Zubehör
BITO-Lagertechnik
C0679-0004
ab € 225,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.