Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kragarmregal Set / 1980x5356x1100 NT500 IPE100 TypL 6Ständer 2-seit. RAL5010


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primärbild
Primärbild
Artikel-Nr.:
     C618-17910
Hersteller:
     BITO-Lagertechnik
Herst.-Nr.:
     C0670-0027
EAN/GTIN:
     4250692904599
Suchbegriffe:
Kragarmregal einseitig
Kragarmregal beidseitig
Kragarmregal doppelseitig
Kragarmregal zweiseitig
Tragkraft Ebene: 1050 kg, Tragkraft gesamt: 10500 kg, schraublos im Raster von 60 mm verstellbar, Kragarme und Ständerfüße mit 60 mm hoher Abrollsicherung, Ständer aus IPE-Profil 100/120, Ständer und Kragarme kunststoffbeschichtet RAL 5010 Enzianblau, übrige Bauteile glanzverzinkt
Weitere Informationen:
Eigen­gewicht:
263.66 kg
Höhe:
1980 mm
Länge:
5356 mm
EAN:
4250692904599
Material:
Stahl
Farbe:
RAL 5010 Enzianblau
AX2012_ID:
C0670-0027
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2.320,82*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.595,76*
€ 3.088,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.543,29*
€ 3.026,52
pro Stück
ab 3 Stück
€ 2.523,97*
€ 3.003,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.435,76*
€ 2.898,55
pro Stück
ab 6 Stück
€ 2.413,51*
€ 2.872,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.371,17*
€ 2.821,69
pro Stück
ab 11 Stück
€ 2.348,67*
€ 2.794,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.320,82*
€ 2.761,78
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
BITO-Lagertechnik
18665
ab € 1,94*
Zubehör
BITO-Lagertechnik
2274
ab € 25,01*
Zubehör
BITO-Lagertechnik
11991
ab € 16,17*
Zubehör
BITO-Lagertechnik
C0680-0002
ab € 18,79*
Zubehör
BITO-Lagertechnik
C0679-0005
ab € 239,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.