Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kragarmregal Set / 2480x3245x1120 NT500 IPE120 TypL 4Ständer 2-seit. RAL5010


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primärbild
Primärbild
Artikel-Nr.:
     C618-17913
Hersteller:
     BITO-Lagertechnik
Herst.-Nr.:
     C0670-0030
EAN/GTIN:
     4250692904629
Suchbegriffe:
Kragarmregal einseitig
Kragarmregal beidseitig
Kragarmregal doppelseitig
Kragarmregal zweiseitig
Tragkraft Ebene: 700 kg, Tragkraft gesamt: 8400 kg, schraublos im Raster von 60 mm verstellbar, Kragarme und Ständerfüße mit 60 mm hoher Abrollsicherung, Ständer aus IPE-Profil 100/120, Ständer und Kragarme kunststoffbeschichtet RAL 5010 Enzianblau, übrige Bauteile glanzverzinkt
Weitere Informationen:
Eigen­gewicht:
235.16 kg
Höhe:
2480 mm
Länge:
3245 mm
EAN:
4250692904629
Material:
Stahl
Farbe:
RAL 5010 Enzianblau
AX2012_ID:
C0670-0030
Weitere Suchbegriffe: bito kragarmregal einseitig, kragarmregal einseitig, Kragarmregal
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.904,58*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.179,58*
€ 2.593,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.139,59*
€ 2.546,11
pro Stück
ab 3 Stück
€ 2.067,41*
€ 2.460,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.000,35*
€ 2.380,42
pro Stück
ab 6 Stück
€ 1.982,29*
€ 2.358,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.946,54*
€ 2.316,38
pro Stück
ab 11 Stück
€ 1.928,17*
€ 2.294,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.904,58*
€ 2.266,45
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
BITO-Lagertechnik
18665
ab € 2,32*
Zubehör
BITO-Lagertechnik
2274
ab € 27,18*
Zubehör
BITO-Lagertechnik
11991
ab € 17,92*
Zubehör
BITO-Lagertechnik
C0680-0002
ab € 18,93*
Zubehör
BITO-Lagertechnik
C0679-0011
ab € 305,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.