Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kragarmregal Set / 2500x3255x 540 NT400 IPE140 TypS 4Ständer 1-seit. RAL5010


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primärbild
Primärbild
Artikel-Nr.:
     C618-17971
Hersteller:
     BITO-Lagertechnik
Herst.-Nr.:
     C0670-0041
EAN/GTIN:
     4250692905008
Suchbegriffe:
Kragarmregal einseitig
Kragarmregal beidseitig
Kragarmregal doppelseitig
Kragarmregal zweiseitig
Tragkraft Ebene: 1920 kg, Tragkraft gesamt: 11520 kg, Ständer und Kragarme kunststoffbeschichtet RAL 5010 Enzianblau, übrige Bauteile glanzverzinkt, schraublos im Raster von 60 mm verstellbar, Ständer aus IPE-Profil 140
Weitere Informationen:
Eigen­gewicht:
210.37 kg
Höhe:
2500 mm
Länge:
3255 mm
EAN:
4250692905008
Material:
Stahl
Farbe:
RAL 5010 Enzianblau
AX2012_ID:
C0670-0041
Weitere Suchbegriffe: bito kragarmregal einseitig, kragarmregal einseitig, Kragarmregal
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.369,39*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.600,61*
€ 3.094,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.553,81*
€ 3.039,03
pro Stück
ab 3 Stück
€ 2.553,80*
€ 3.039,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.458,65*
€ 2.925,79
pro Stück
ab 9 Stück
€ 2.458,64*
€ 2.925,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.412,06*
€ 2.870,35
pro Stück
ab 30 Stück
€ 2.412,05*
€ 2.870,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.369,39*
€ 2.819,57
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
BITO-Lagertechnik
18665
ab € 1,93*
Zubehör
BITO-Lagertechnik
2274
ab € 24,89*
Zubehör
BITO-Lagertechnik
11991
ab € 16,19*
Zubehör
BITO-Lagertechnik
C0680-0004
ab € 30,65*
Zubehör
BITO-Lagertechnik
C0679-0013
ab € 317,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.