Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kragarmregal Set / 2500x3255x 940 NT400 IPE140 TypS 4Ständer 2-seit. RAL5010


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primärbild
Primärbild
Artikel-Nr.:
     C618-17983
Hersteller:
     BITO-Lagertechnik
Herst.-Nr.:
     C0670-0053
EAN/GTIN:
     4250692905114
Suchbegriffe:
Kragarmregal einseitig
Kragarmregal beidseitig
Kragarmregal doppelseitig
Kragarmregal zweiseitig
Tragkraft Ebene: 1920 kg, Tragkraft gesamt: 23040 kg, Ständer und Kragarme kunststoffbeschichtet RAL 5010 Enzianblau, übrige Bauteile glanzverzinkt, schraublos im Raster von 60 mm verstellbar, Ständer aus IPE-Profil 140
Weitere Informationen:
Eigen­gewicht:
264.64 kg
Höhe:
2500 mm
Länge:
3255 mm
EAN:
4250692905114
Material:
Stahl
Farbe:
RAL 5010 Enzianblau
AX2012_ID:
C0670-0053
Weitere Suchbegriffe: bito kragarmregal einseitig, kragarmregal einseitig, Kragarmregal
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3.035,35*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.294,74*
€ 3.920,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.235,95*
€ 3.850,78
pro Stück
ab 3 Stück
€ 3.235,94*
€ 3.850,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.124,85*
€ 3.718,57
pro Stück
ab 9 Stück
€ 3.124,84*
€ 3.718,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.074,83*
€ 3.659,05
pro Stück
ab 30 Stück
€ 3.074,82*
€ 3.659,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3.035,35*
€ 3.612,07
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
BITO-Lagertechnik
18665
ab € 2,32*
Zubehör
BITO-Lagertechnik
2274
ab € 27,18*
Zubehör
BITO-Lagertechnik
11991
ab € 17,92*
Zubehör
BITO-Lagertechnik
C0680-0004
ab € 30,65*
Zubehör
BITO-Lagertechnik
C0679-0017
ab € 343,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.