Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kragarmregal Set / 2500x2576x 990 NT850 IPE140 TypS 3Ständer 1-seit. RAL5010


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primärbild
Primärbild
Artikel-Nr.:
     C618-17998
Hersteller:
     BITO-Lagertechnik
Herst.-Nr.:
     C0670-0068
EAN/GTIN:
     4250692904933
Suchbegriffe:
Kragarmregal einseitig
Kragarmregal beidseitig
Kragarmregal doppelseitig
Kragarmregal zweiseitig
Tragkraft Ebene: 810 kg, Tragkraft gesamt: 4860 kg, Ständer und Kragarme kunststoffbeschichtet RAL 5010 Enzianblau, übrige Bauteile glanzverzinkt, schraublos im Raster von 60 mm verstellbar, Ständer aus IPE-Profil 140
Weitere Informationen:
Eigen­gewicht:
230.07 kg
Höhe:
2500 mm
Länge:
2576 mm
EAN:
4250692904933
Material:
Stahl
Farbe:
RAL 5010 Enzianblau
AX2012_ID:
C0670-0068
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.142,19*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.367,54*
€ 2.817,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.322,88*
€ 2.764,23
pro Stück
ab 3 Stück
€ 2.322,87*
€ 2.764,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.229,82*
€ 2.653,49
pro Stück
ab 9 Stück
€ 2.229,81*
€ 2.653,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.182,52*
€ 2.597,20
pro Stück
ab 30 Stück
€ 2.182,51*
€ 2.597,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.142,19*
€ 2.549,21
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
BITO-Lagertechnik
18665
ab € 2,32*
Zubehör
BITO-Lagertechnik
2274
ab € 27,18*
Zubehör
BITO-Lagertechnik
11990
ab € 20,34*
Zubehör
BITO-Lagertechnik
C0680-0007
ab € 41,10*
Zubehör
BITO-Lagertechnik
C0679-0016
ab € 367,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.