Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mehrwegbehälter MB Set MBSG 43221C 400x300x223 purpurrotClip


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primärbild
Primärbild
Artikel-Nr.:
     C618-18653
Hersteller:
     BITO-Lagertechnik
Herst.-Nr.:
     18653
EAN/GTIN:
     4250692929332
Suchbegriffe:
Gefahrengut-Behälter
Gefahrengut-Mehrwegbehälter
Gefahrengutbehälter
Gefahrengutmehrweg-Behälter
bestehend aus Behältern mit fest montierten Metallverschlüssen und Stülpdeckel, geprüft von der Bundesanstalt für Materialforschung und -prüfung, zugelassen als Außenverpackung für gefährliche Güter der Verpackungsgruppen II und III, alle Behälter sind gekennzeichnet mit der Zulassungsnummer 4H2/Y25/S/19/D/BAM6107-BITO, Farbe purpurrot
Weitere Informationen:
Eigen­gewicht:
1.61 kg
Breite:
310 mm
Höhe:
238 mm
Länge:
410 mm
EAN:
4250692929332
Material:
PP
Farbe:
purpurrot
AX2012_ID:
18653
Weitere Suchbegriffe: Gefahrgut-Behälter, Gefahrgut-Mehrwegbehälter, Gefahrgutbehälter, Gefahrgutmehrweg-Behälter, MF-Behälter, Mehrwegbehälter, gefahrgut-behälter 18l, gefahrengut behälter, bito gefahrgutbehälter, Volumenreduzierbare Behälter, Volumenreduzierbarer Behälter, Transportbehälter, Stapelbehälter, Kommissionierbehälter, Lagerbehälter
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 50,82*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 66,52*
€ 79,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 62,52*
€ 74,40
pro Stück
ab 3 Stück
€ 61,90*
€ 73,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 59,65*
€ 70,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 58,59*
€ 69,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 57,27*
€ 68,15
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 50,82*
€ 60,48
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Denios
248041
ab € 91,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.