Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mehrwegbehälter MB Set MBSG 64321C 600x400x323 purpurrotClip


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primärbild
Primärbild
Artikel-Nr.:
     C618-18659
Hersteller:
     BITO-Lagertechnik
Herst.-Nr.:
     18659
EAN/GTIN:
     4250692929691
Suchbegriffe:
MF-Behälter
Mehrwegbehälter
mf-behälter rot
mf behälter
bestehend aus Behältern mit fest montierten Metallverschlüssen und Stülpdeckel, geprüft von der Bundesanstalt für Materialforschung und -prüfung, zugelassen als Außenverpackung für gefährliche Güter der Verpackungsgruppen II und III, alle Behälter sind gekennzeichnet mit der Zulassungsnummer 4H2/Y25/S/19/D/BAM6107-BITO, Farbe purpurrot
Weitere Informationen:
Eigen­gewicht:
3.70 kg
Breite:
410 mm
Höhe:
338 mm
Länge:
610 mm
EAN:
4250692929691
Material:
PP
Farbe:
purpurrot
AX2012_ID:
18659
Weitere Suchbegriffe: mehrwegbehälter bito, Volumenreduzierbare Behälter, Volumenreduzierbarer Behälter, Transportbehälter, Stapelbehälter, Kommissionierbehälter, Lagerbehälter
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 67,92*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 84,54*
€ 100,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 81,50*
€ 96,99
pro Stück
ab 3 Stück
€ 80,69*
€ 96,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 77,89*
€ 92,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 76,38*
€ 90,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 67,92*
€ 80,82
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
BITO-Lagertechnik
10810
ab € 21,19*
Zubehör
BITO-Lagertechnik
19162
ab € 106,41*
Zubehör
BITO-Lagertechnik
15705
ab € 31,62*
Zubehör
BITO-Lagertechnik
15510
ab € 72,98*
Zubehör
BITO-Lagertechnik
20299
ab € 13,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.