Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verschlussdeckel VD1095 transparent


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Primärbild
Primärbild
Artikel-Nr.:
     827-102665
Hersteller:
     BITO-Lagertechnik
Herst.-Nr.:
     19545
EAN/GTIN:
     4250692930987
Suchbegriffe:
Deckel Sichtlagerkasten
Deckel für Sichtlagerkasten
Sichtlagerkastendeckel
Frontscheibe für Sichtlagerkasten
aus transparentem Polypropylen, für optimalen Staubschutz, einfache Montage, Kombination aus Staubdeckel und Sichtscheibe
Weitere Informationen:
Eigen­gewicht:
0.01 kg
EAN:
4250692930987
Breite:
97/76 mm
Länge:
71 mm
Material:
PP
Farbe:
transparent
AX2012_ID:
19545
Weitere Suchbegriffe: Klappe Sichtlagerkasten, Klappen für Sichtlagerkasten, Regalkastenstaubdeckel, Staubdeckel Regalkasten, Staubdeckel für Regalkasten, Augenschutzschild, Gesichtsschutz, Gesichtsschutzscheibe, Gesichtsschutzschild, Gesichtsschutzschirm, Gesichtsvisier, Schutzscheibe Helm, Visier, augenschutzschild, Behälterzubehör, Behältersysteme, Kistenzubehör, Behälter aus Kunststoff, Lagerbehälter, Lagerkästen, Kunststoffkisten, Plastikkisten, Kunststoffboxen, Plastikboxen, Kunststoffbehälter
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 827
11
1
pro Paket
Frei Haus
ab € 3,78*
€ 5,72*
4 Tage
unbekannt
11
pro Paket
Frei Haus
ab € 5,133*
€ 6,80*
4 Tage
unbekannt
1
pro Paket
€ 6,95*
ab € 5,093*
€ 7,593*
11 Tage
unbekannt
1
pro Paket
Frei Haus
ab € 6,70*
€ 9,96*
12 Tage
unbekannt
1
pro Stück
€ 7,95*
ab € 6,92*
€ 10,32*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 827
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 5,72*
€ 6,81
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 5,38*
€ 6,40
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 5,10*
€ 6,07
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 4,93*
€ 5,87
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 4,64*
€ 5,52
pro Paket
ab 5000 Pakete
€ 3,78*
€ 4,50
pro Paket
1 Paket enthält 10 Stück (ab € 0,378* pro Stück)
Lagerstand: Lager 827
Versand: Lager 827
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 827
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.