Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2478B-1711335-19547 Herst.-Nr.: 19547 EAN/GTIN: 4250692944731 |
| |
|
| | |
| aus glasklarem Material, schützen großflächige Beschriftungsetiketten vor Verschmutzung und Beschädigung Weitere Informationen: | | Eigengewicht: | 0.00 kg | EAN: | 4250692944731 | Breite: | 12.5 mm | Länge: | 68.5 mm | Material: | PVC | Farbe: | transparent | AX2012_ID: | 19547 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Behälterzubehör, Behältersysteme, Kistenzubehör, Behälter aus Kunststoff, Lagerbehälter, Lagerkästen, Kunststoffkisten, Plastikkisten, Kunststoffboxen, Plastikboxen, Kunststoffbehälter |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 2478 | | | | 3 | | pro Paket | Frei Haus | ab € 18,73* | € 25,96* | | | | | | | | | | 1 | | pro Paket | € 4,90* | ab € 17,89* | € 26,12* | | | | | 4 Tage | | | 1 | | pro Paket | € 5,45* | ab € 18,66* | € 26,31* | | | | | 18 Tage | | | 1 | | pro Paket | Frei Haus | ab € 18,48* | € 26,58* | | | | | 11 Tage | | | 1 | | pro Paket | Frei Haus | ab € 24,36* | € 33,47* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2478 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paket enthält 50 Stück (ab € 0,3746* pro Stück) | Mindestbestellmenge: 3 Pakete ( entspricht € 77,88* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 2478 | | Versand: Lager 2478 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|