Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Auflagedeckel / AD43 400x300 rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primärbild
Primärbild
Artikel-Nr.:
     C618-20498
Hersteller:
     BITO-Lagertechnik
Herst.-Nr.:
     C0324-0013
EAN/GTIN:
     4250692931762
Suchbegriffe:
Deckel Stapelbehälter
Klappe Stapelbehälter
Euro Normbehälter
Euro-Behälter
schließen Behälterstapel ab und sind als Einzeldeckel verwendbar, für Deckel- und Umreifungsautomaten geeignet
Weitere Informationen:
Eigen­gewicht:
0.38 kg
EAN:
4250692931762
Breite:
300 mm
Länge:
400 mm
Material:
PP
Farbe:
rot
AX2012_ID:
C0324-0013
Weitere Suchbegriffe: Euro-Stapelbehälter, Eurobehälter, Eurokiste, Euronormbox, Eurostapelbehälter, KLT-Behälter, Kleinladungsträger, Kleinlastträger, Deckel (Euro-Behälter), Eurobehälterdeckel, euro-behälter 30cm breite, euro normbehälter, euro-stapelbehälter bito, Behälterzubehör, Behältersysteme, Kistenzubehör, Behälter aus Kunststoff, Lagerbehälter, Lagerkästen, Kunststoffkisten, Plastikkisten, Kunststoffboxen, Plastikboxen, Kunststoffbehälter
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,93*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,64*
€ 12,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,48*
€ 12,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,43*
€ 11,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,67*
€ 10,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,25*
€ 9,82
pro Stück
ab 30 Stück
€ 8,24*
€ 9,81
pro Stück
ab 100 Stück
€ 8,23*
€ 9,79
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,93*
€ 8,25
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.