Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eurostapelbehälter XL Deckel/Kufe / XL 64121ASDV 600x400x120 blau Auflagedeckel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primärbild
Primärbild
Artikel-Nr.:
     C618-22252
Hersteller:
     BITO-Lagertechnik
Herst.-Nr.:
     C0292-0121
EAN/GTIN:
     4250692931885
Suchbegriffe:
Deckel Stapelbehälter
Klappe Stapelbehälter
Euro Normbehälter
Euro-Behälter
großes Innenvolumen, ergonomische Durchfassgriffe (außer bei Behälterhöhe 120 mm in den Grundmaßen 200 x 150 mm, 300 x 200 mm, 400 x 300 mm und 600 x 400 mm), verschiedene Deckelvarianten
Weitere Informationen:
Eigen­gewicht:
2.48 kg
Breite:
400 mm
Höhe:
138 mm
Länge:
600 mm
EAN:
4250692931885
Material:
PP
Farbe:
blau
AX2012_ID:
C0292-0121
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 30,24*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,64*
€ 49,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,54*
€ 47,05
pro Stück
ab 3 Stück
€ 39,15*
€ 46,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,83*
€ 43,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,69*
€ 42,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,11*
€ 41,78
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,24*
€ 35,99
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
BITO-Lagertechnik
21883
ab € 70,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.