Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eurostapelbehälter XL Deckel/Kufe / XL 64271ASDV 600x400x270 blau Auflagedeckel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primärbild
Primärbild
Artikel-Nr.:
     C618-22255
Hersteller:
     BITO-Lagertechnik
Herst.-Nr.:
     C0292-0097
EAN/GTIN:
     4250692932004
Suchbegriffe:
Euro Normbehälter
Euro-Behälter
Euro-Stapelbehälter
Eurobehälter
großes Innenvolumen, ergonomische Durchfassgriffe (außer bei Behälterhöhe 120 mm in den Grundmaßen 200 x 150 mm, 300 x 200 mm, 400 x 300 mm und 600 x 400 mm), verschiedene Deckelvarianten
Weitere Informationen:
Eigen­gewicht:
3.20 kg
Breite:
400 mm
Höhe:
288 mm
Länge:
600 mm
EAN:
4250692932004
Material:
PP
Farbe:
blau
AX2012_ID:
C0292-0097
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 34,35*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,69*
€ 55,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,80*
€ 52,12
pro Stück
ab 3 Stück
€ 43,36*
€ 51,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,45*
€ 49,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,20*
€ 47,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,27*
€ 46,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,35*
€ 40,88
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
BITO-Lagertechnik
21883
ab € 79,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.