Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stülpdeckel / MBS86 800x600 taubenblau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primärbild
Primärbild
Artikel-Nr.:
     C618-22546
Hersteller:
     BITO-Lagertechnik
Herst.-Nr.:
     C0328-0007
EAN/GTIN:
     4250692932400
Suchbegriffe:
Deckel Transportbehälter
Transportbehälterdeckel
deckel transportbehälter
schließen ganze Stapel von MB-Behältern ab und sind als Einzeldeckel verwendbar, für Deckel- und Umreifungsautomaten geeignet, lose Deckel sind platzsparend ineinander schachtel- und stapelbar, Maßauftrag von 10 mm umlaufend
Weitere Informationen:
Eigen­gewicht:
2.88 kg
EAN:
4250692932400
Breite:
600 mm
Länge:
800 mm
Material:
PP
Farbe:
taubenblau
AX2012_ID:
C0328-0007
Weitere Suchbegriffe: Behälterzubehör, Behältersysteme, Kistenzubehör, Behälter aus Kunststoff, Lagerbehälter, Lagerkästen, Kunststoffkisten, Plastikkisten, Kunststoffboxen, Plastikboxen, Kunststoffbehälter
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 40,04*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,06*
€ 61,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 51,77*
€ 61,61
pro Stück
ab 3 Stück
€ 50,23*
€ 59,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,61*
€ 56,66
pro Stück
ab 9 Stück
€ 47,60*
€ 56,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,63*
€ 55,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,66*
€ 54,34
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,04*
€ 47,65
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
BITO-Lagertechnik
10810
ab € 20,57*
Zubehör
BITO-Lagertechnik
19162
ab € 93,02*
Zubehör
BITO-Lagertechnik
15705
ab € 20,40*
Zubehör
BITO-Lagertechnik
20299
ab € 12,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.