Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Behälter, Tanks
>
Behälter
>
Kisten
>
Kunststoffkiste
>
Artikel
Eurostapelbehälter XL Set / XL 86524 800x600x520 blau Etikett Entn.stirn
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C618-22575
Hersteller:
BITO-Lagertechnik
Herst.-Nr.:
C0290-0048
EAN/GTIN:
4250692932585
Suchbegriffe:
Euro Normbehälter
Euro-Behälter
Euro-Stapelbehälter
Eurobehälter
großes Innenvolumen, ergonomische Durchfassgriffe, inkl. 1 Etikett pro Behälter, Etikettenhalterungen an allen vier Seiten, Sichtöffnung mit Sichtscheibe aus unverwüstlichem Polycarbonat (Zubehör)
Weitere Informationen:
Eigengewicht:
7.74 kg
Breite:
600 mm
Höhe:
520 mm
Länge:
800 mm
EAN:
4250692932585
Material:
PP
Farbe:
blau
AX2012_ID:
C0290-0048
... >
Behältersysteme
>
Stapelbehälter
>
Eurostapelbehälter XL
... >
Behältersysteme
>
Sichtlagerkästen
>
Eurostapelbehälter XL mit Sicht-/Entnahmeöffnung
Weitere Suchbegriffe:
Eurokiste
,
Euronormbox
,
Eurostapelbehälter
,
KLT-Behälter
,
Kleinladungsträger
,
Kleinlastträger
,
Kunststoffkiste
,
euro-stapelbehälter l800xb600xh520mm blau
,
euro normbehälter
,
euro normbehälter blau
,
Lagerbehälter
,
Kommissionierbehälter
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 84,64*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 114,64*
€ 136,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 105,72*
€ 125,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 101,93*
€ 121,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 94,12*
€ 112,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 84,64*
€ 100,72
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Etikett XL 21/74
BITO-Lagertechnik
14557
ab € 6,70*
Zubehör
Etikettenabdeckung KLT-ET1 glasklar
BITO-Lagertechnik
20053
ab € 19,31*
Zubehör
Rolluntersatz RU86.125 anthrazit
BITO-Lagertechnik
1150
ab € 75,59*
Zubehör
Sichtscheibe ES8652 glasklar Behältertyp: XL
BITO-Lagertechnik
30266
ab € 109,38*
Zubehör
Tragestange Set Ø16x557 TS86XL St RAL9005
BITO-Lagertechnik
22624
ab € 86,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen