Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eurostapelbehälter XL Set / XL 86326 800x600x320 blau Etikett Entn.längs


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primärbild
Primärbild
Artikel-Nr.:
     C618-22614
Hersteller:
     BITO-Lagertechnik
Herst.-Nr.:
     C0290-0052
EAN/GTIN:
     4250692932943
Suchbegriffe:
Euro Normbehälter
Euro-Behälter
Euro-Stapelbehälter
Eurobehälter
großes Innenvolumen, ergonomische Durchfassgriffe, inkl. 1 Etikett pro Behälter, Etikettenhalterungen an allen vier Seiten, Sichtöffnung mit Sichtscheibe aus unverwüstlichem Polycarbonat (Zubehör)längsseitige Sicht-/Entnahmeöffnung für schnelle und bequeme Entnahme
Weitere Informationen:
Eigen­gewicht:
5.66 kg
Breite:
600 mm
Höhe:
320 mm
Länge:
800 mm
EAN:
4250692932943
Material:
PP
Farbe:
blau
AX2012_ID:
C0290-0052
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 65,33*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 84,87*
€ 101,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 83,21*
€ 99,02
pro Stück
ab 3 Stück
€ 79,31*
€ 94,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 76,52*
€ 91,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 73,68*
€ 87,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 65,33*
€ 77,74
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
BITO-Lagertechnik
1150
ab € 75,59*
Zubehör
BITO-Lagertechnik
20271
ab € 87,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.