Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einsatzkasten EEK17113 XL schwarz


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Primärbild
Primärbild
Artikel-Nr.:
     5417B-p5973691
Hersteller:
     BITO-Lagertechnik
Herst.-Nr.:
     22687
EAN/GTIN:
     4250692933100
Suchbegriffe:
Einsatz-Kasten
Einsatzkasten
Euro Normbehälter
Euro-Behälter
einfache und passgenaue Unterteilung, mit innenliegenden Griffen
Weitere Informationen:
Eigen­gewicht:
0.21 kg
EAN:
4250692933100
Breite:
138 mm
Höhe:
133 mm
Länge:
179 mm
Material:
PP-Recyclingmaterial
Farbe:
schwarz
AX2012_ID:
22687
Weitere Suchbegriffe: Euro-Stapelbehälter, Eurobehälter, Eurokiste, Euronormbox, Eurostapelbehälter, KLT-Behälter, Kleinladungsträger, Kleinlastträger, Kunststoffkiste, euro normbehälter schwarz, euro normbehälter, euro-behälter 3liter, Behälterzubehör, Behältersysteme, Kistenzubehör, Behälter aus Kunststoff, Lagerbehälter, Lagerkästen, Kunststoffkisten, Plastikkisten, Kunststoffboxen, Plastikboxen, Kunststoffbehälter
Angebote (6)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
pro Paket
€ 4,90*
ab € 62,02*
€ 78,52*
12 Tage
unbekannt
pro Stück
€ 7,95*
ab € 64,02*
€ 79,10*
15 Tage
unbekannt
pro Stück
€ 9,95*
ab € 64,02*
€ 79,10*
10 Tage
unbekannt
pro Paket
€ 5,45*
ab € 69,54*
€ 85,42*
14 Tage
unbekannt
pro Paket
Frei Haus
ab € 69,60*
€ 85,50*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 78,52*
€ 93,44
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 76,49*
€ 91,02
pro Paket
ab 3 Pakete
€ 74,84*
€ 89,06
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 71,90*
€ 85,56
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 70,28*
€ 83,63
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 62,02*
€ 73,80
pro Paket
1 Paket enthält 16 Stück (ab € 3,87625* pro Stück)
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.