Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Traverse PT170S HL BA Set / 3600.0 Anschweißmaß: 55 Sicherungshaken B-Aufkleber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primärbild
Primärbild
Artikel-Nr.:
     C618-23670
Hersteller:
     BITO-Lagertechnik
Herst.-Nr.:
     C1090-0001
EAN/GTIN:
     4250692934268
Suchbegriffe:
Lagerregal-Traverse
Traverse für Lagerregal
Palettenregal-Auflagetraversen
Palettenregaltraverse
5 Haken pro Hakenlasche für eine gute form- und kraftschlüssige Verbindung, ausgezeichnete Längssteifigkeit der Regalkonstruktion, höhenverstellbar im Raster von 50 mm, somit optimal auf das Ladegut anpassbar, kunststoffbeschichtet in RAL 5010 Enzianblau
Weitere Informationen:
Eigen­gewicht:
29.34 kg
EAN:
4250692934268
Höhe:
170 mm
Länge:
3600 mm
Farbe:
RAL 5010 Enzianblau
AX2012_ID:
C1090-0001
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 95,90*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 123,28*
€ 146,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 122,43*
€ 145,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 116,21*
€ 138,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 110,77*
€ 131,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 95,90*
€ 114,12
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.