Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Weitspannregal Set / F2 2500x 800x1350 Anbaufeld 4Ebenen Spanplatte RAL5010 U


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primärbild
Primärbild
Artikel-Nr.:
     C618-25783
Hersteller:
     BITO-Lagertechnik
Herst.-Nr.:
     C0350-0036
EAN/GTIN:
     4250692936040
Suchbegriffe:
Anbau-Regal
Anbauregal
Breitfachregal
Großfachregal
Fachlast: 400 kg, Feldlast: 1600 kg, kunststoffbeschichtete Traversen RAL 5010 Enzianblau, Spanplatte 22 mm der Güte V20 E1, unmontierte Stützrahmen in glanzverzinkter Ausführung, alle Gewichtsangaben gelten bei gleichmäßig verteilter Last
Weitere Informationen:
Eigen­gewicht:
112.23 kg
EAN:
4250692936040
Farbe:
Stützrahmen verzinkt, Traversen kunststoffbeschichtet RAL 50
AX2012_ID:
C0350-0036
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 441,92*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 519,92*
€ 618,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 506,88*
€ 603,19
pro Stück
ab 3 Stück
€ 506,87*
€ 603,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 496,58*
€ 590,93
pro Stück
ab 9 Stück
€ 496,57*
€ 590,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 479,55*
€ 570,66
pro Stück
ab 30 Stück
€ 479,53*
€ 570,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 441,92*
€ 525,88
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
BITO-Lagertechnik
3408
ab € 14,27*
Zubehör
BITO-Lagertechnik
26451
ab € 18,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.