Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Weitspannregal Set / F3 2000x 600x2700 Anbaufeld 3Ebenen Stahlsegment RAL5010 U


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primärbild
Primärbild
Artikel-Nr.:
     C618-25811
Hersteller:
     BITO-Lagertechnik
Herst.-Nr.:
     C0350-0064
EAN/GTIN:
     4250692936323
Suchbegriffe:
Anbau-Regal
Anbauregal
Breitfachregal
Großfachregal
Fachlast: 700 kg, Feldlast: 2100 kg, kunststoffbeschichtete Traversen RAL 5010 Enzianblau, glattflächige, glanzverzinkte Stahleinlegesegmente ermöglichen leichtes, kraftschonendes Kommissionieren, unmontierte Stützrahmen in glanzverzinkter Ausführung, alle Gewichtsangaben gelten bei gleichmäßig verteilter Last
Weitere Informationen:
Eigen­gewicht:
119.93 kg
EAN:
4250692936323
Farbe:
Stützrahmen verzinkt, Traversen kunststoffbeschichtet RAL 50
AX2012_ID:
C0350-0064
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 687,22*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 790,38*
€ 940,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 783,24*
€ 932,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 759,96*
€ 904,35
pro Stück
ab 9 Stück
€ 759,95*
€ 904,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 734,25*
€ 873,76
pro Stück
ab 30 Stück
€ 734,24*
€ 873,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 687,22*
€ 817,79
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
BITO-Lagertechnik
3408
ab € 14,27*
Zubehör
BITO-Lagertechnik
26451
ab € 18,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.