Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fachebene Großfachregal Set / Fachboden 1500x 600 verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primärbild
Primärbild
Artikel-Nr.:
     C618-27149
Hersteller:
     BITO-Lagertechnik
Herst.-Nr.:
     C0720-0011
EAN/GTIN:
     4250692939577
Suchbegriffe:
Fach-Boden
Fachboden
Zusatz-Fachboden
Zusatzfachboden
bestehend aus 2 glanzverzinkten Traversen mit Adaptern und 2 Stahlfachböden
Weitere Informationen:
Eigen­gewicht:
15.04 kg
EAN:
4250692939577
Breite:
600 mm
Länge:
1500 mm
AX2012_ID:
C0720-0011
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 101,74*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 129,51*
€ 154,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 127,27*
€ 151,45
pro Stück
ab 3 Stück
€ 127,26*
€ 151,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 121,42*
€ 144,49
pro Stück
ab 9 Stück
€ 121,40*
€ 144,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 115,59*
€ 137,55
pro Stück
ab 30 Stück
€ 115,58*
€ 137,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 101,74*
€ 121,07
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.