Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fachebene Rollenbahnsegment Set 2700x2400 6RBS verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primärbild
Primärbild
Artikel-Nr.:
     C618-28408
Hersteller:
     BITO-Lagertechnik
Herst.-Nr.:
     28408
EAN/GTIN:
     4250692911191
Suchbegriffe:
Palettenregal Zusatzebene
Rollenbahnsegment für Palettenregal
rollenbahnsegment für palettenregal
Fachlast: 960 kg, zum Nachrüsten in bestehende Palettenregale, Lagerung von Gütern mit problematischem Laufverhalten, Lagerung von Gütern bis 30 kg, Rollen verzinkt, Durchmesser 25 mm, Teilung 84 mm, Voraussetzung: Profiltiefe der Taversen 50 mm, jederzeit rückbaubar und an anderer Stelle einsetzbareinfaches Einlegen der vormontierten Segmente in vorhandene Traversen
Weitere Informationen:
Eigen­gewicht:
140.58 kg
EAN:
4250692911191
AX2012_ID:
28408
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.160,30*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.308,89*
€ 1.557,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.271,18*
€ 1.512,70
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1.271,17*
€ 1.512,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.205,93*
€ 1.435,06
pro Stück
ab 9 Stück
€ 1.205,92*
€ 1.435,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.184,17*
€ 1.409,16
pro Stück
ab 30 Stück
€ 1.184,16*
€ 1.409,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.160,30*
€ 1.380,76
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
BITO-Lagertechnik
C1040-0004
ab € 53,08*
Zubehör
BITO-Lagertechnik
C1060-0001
ab € 61,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.