Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fachebene Rollenbahnsegment Set 2700x2450 6RBS verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primärbild
Primärbild
Artikel-Nr.:
     C618-28409
Hersteller:
     BITO-Lagertechnik
Herst.-Nr.:
     28409
EAN/GTIN:
     4250692911207
Suchbegriffe:
Palettenregal Zusatzebene
Rollenbahnsegment für Palettenregal
rollenbahnsegment für palettenregal
Fachlast: 960 kg, zum Nachrüsten in bestehende Palettenregale, Lagerung von Gütern mit problematischem Laufverhalten, Lagerung von Gütern bis 30 kg, Rollen verzinkt, Durchmesser 25 mm, Teilung 84 mm, Voraussetzung: Profiltiefe der Taversen 50 mm, jederzeit rückbaubar und an anderer Stelle einsetzbareinfaches Einlegen der vormontierten Segmente in vorhandene Traversen
Weitere Informationen:
Eigen­gewicht:
145.47 kg
EAN:
4250692911207
AX2012_ID:
28409
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.163,68*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.300,11*
€ 1.547,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.286,80*
€ 1.531,29
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1.286,78*
€ 1.531,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.234,49*
€ 1.469,04
pro Stück
ab 9 Stück
€ 1.234,48*
€ 1.469,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.201,86*
€ 1.430,21
pro Stück
ab 30 Stück
€ 1.201,85*
€ 1.430,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.163,68*
€ 1.384,78
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
BITO-Lagertechnik
C1040-0004
ab € 53,08*
Zubehör
BITO-Lagertechnik
C1060-0001
ab € 61,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.