Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fachebene Rollenbahnsegment Set 3600x2400 8RBS verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primärbild
Primärbild
Artikel-Nr.:
     C618-28410
Hersteller:
     BITO-Lagertechnik
Herst.-Nr.:
     28410
EAN/GTIN:
     4250692911214
Suchbegriffe:
Palettenregal Zusatzebene
Rollenbahnsegment für Palettenregal
rollenbahnsegment für palettenregal
Fachlast: 1280 kg, zum Nachrüsten in bestehende Palettenregale, Lagerung von Gütern mit problematischem Laufverhalten, Lagerung von Gütern bis 30 kg, Rollen verzinkt, Durchmesser 25 mm, Teilung 84 mm, Voraussetzung: Profiltiefe der Taversen 50 mm, jederzeit rückbaubar und an anderer Stelle einsetzbareinfaches Einlegen der vormontierten Segmente in vorhandene Traversen
Weitere Informationen:
Eigen­gewicht:
192.63 kg
EAN:
4250692911214
AX2012_ID:
28410
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.544,47*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.722,53*
€ 2.049,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.694,32*
€ 2.016,24
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1.694,31*
€ 2.016,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.626,91*
€ 1.936,02
pro Stück
ab 9 Stück
€ 1.626,90*
€ 1.936,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.589,24*
€ 1.891,20
pro Stück
ab 30 Stück
€ 1.589,23*
€ 1.891,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.544,47*
€ 1.837,92
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
BITO-Lagertechnik
C1070-0001
ab € 124,13*
Zubehör
BITO-Lagertechnik
C1090-0001
ab € 122,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.